KERN AND SOHN MBD 20K-2S05 babamérleg, 15 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8KMF

KERN AND SOHN MBD 20K-2S05 Baby Scale, 15Kg Max. Weighing, 10g Readability

Raktáron
Tétel: CE8KMF Model: MBD 20K-2S05

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€618.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsecsemőmérleg
Akkumulátor2 x 1.5V AAA
Az akkumulátor biztonsági mentése20 óra.
A tok szélessége597mm
Számjegy mérete30mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete597 x 350 x 74 mm
Ház magassága74 mm
Ház hossza350 mm
Linearitás+/-0.05 kg
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Platform mélysége55 mm
A platform magassága350 mm
Platform szélesség650 mm
olvashatóság0.01kg
Téglalap alakú mérlegfelület mérete560 x 225 mm
A reprodukálhatóság0.01Kg
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás15kg
Mérlegplatform méretei650 x 350 x 55 mm
A felületi mélység mérése225 mm
Súlyú felületi szélesség560 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30
Hajó magassága (cm)17.7
Hajó hossza (cm)65.4
Hajószélesség (cm)48
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiTételLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességPlatform mélységeolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN AND SOHN MFB 150K100S05 személyi mérleg, 182 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KML MFB 150K100S05300 x 300 x 25 mmHordozható mérleg+/-0.5 kg300 mm300 mm25 mm0.1 kg, 100 g300 x 300 mm€291.07
KERN AND SOHN MGC 100K-1S05 személyi mérleg, 1000 g olvashatóság, 1 kg reprodukálhatóság | CE8KMM MGC 100K-1S05-Hordozható mérleg+/-2 kg265 mm265 mm-1000g265 x 265 mm€523.91
KERN AND SOHN MPI 200K-1S05 személyi mérleg, 200 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNK MPI 200K-1S05430 x 370 x 50 mmPadlómérleg+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 x 370 mm€713.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MBD 20K-2S05 Baby Scale, 15Kg Max. Weighing, 10g Readability
€618.50 /Mértékegység