KERN AND SOHN MFB 150K100S05 személyi mérleg, 182 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KML

KERN AND SOHN MFB 150K100S05 személyi mérleg, 182 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KML Típus: MFB 150K100S05

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€291.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható mérleg
Akkumulátor2x CR2032
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
Számjegy mérete35mm
Digitális kijelzés0.1kg
Kijelző típusaLCD
Linearitás+/-0.5 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége25 mm
olvashatóság0.1 kg, 100 g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete300 x 300 mm
A reprodukálhatóság0.1Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás182kg
Mérleglap anyagaÜveg
Mérlegplatform méretei300 x 300 x 25 mm
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség300 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10
Hajó magassága (cm)30
Hajó hossza (cm)33
Hajószélesség (cm)33
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiTételLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességPlatform mélységeolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN AND SOHN MBD 20K-2S05 babamérleg, 15 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8KMF MBD 20K-2S05650 x 350 x 55 mmCsecsemőmérleg+/-0.05 kg225 mm560 mm55 mm-560 x 225 mm€618.50
KERN AND SOHN MGC 100K-1S05 személyi mérleg, 1000 g olvashatóság, 1 kg reprodukálhatóság | CE8KMM MGC 100K-1S05-Hordozható mérleg+/-2 kg265 mm265 mm-1000g265 x 265 mm€523.91
KERN AND SOHN MPI 200K-1S05 személyi mérleg, 200 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNK MPI 200K-1S05430 x 370 x 50 mmPadlómérleg+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 x 370 mm€713.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MFB 150K100S05 személyi mérleg, 182 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€291.07 /Mértékegység