DANFOSS LX sorozatú kábelek, 120V


Szűrő
Kábel átmérő: 0.19 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Piros , Deformációs szilárdság: 600 N , Elem IP osztály: IPX7 , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 13 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 185 fok. F , Min. Hajlítási átm.: 25 mm , Elsődleges alkalmazás: Padlófűtés , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Nem
StílusModellHosszLefedettségMax. JelenlegiFeszültségteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3140
40 ft.10 sq ft.1A120V AC3 W/ft.€247.65
ajánlatkérés
A
088L3141
60 ft.15 sq ft.1.5A120V AC3 W/ft.€294.55
ajánlatkérés
A
088L3142
80 ft.20 sq ft.2A120V AC3 W/ft.€354.59
ajánlatkérés
A
088L3143
120 ft.30 sq ft.3A120V AC3 W/ft.€472.78
ajánlatkérés
A
088L3144
160 ft.40 sq ft.4A120V AC3 W/ft.€600.37
ajánlatkérés
A
088L3145
200 ft.50 sq ft.5A120V AC3 W/ft.€705.43
ajánlatkérés
A
088L3146
240 ft.60 sq ft.6.3A120V AC3 W/ft.€799.25
ajánlatkérés
A
088L3147
280 ft.70 sq ft.7.2A120V AC3 W/ft.€855.52
ajánlatkérés
A
088L3148
315 ft.80 sq ft.8A120V AC3 W/ft.€919.33
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?