KERN AND SOHN MGC 100K-1S05 személyi mérleg, 1000 g olvashatóság, 1 kg reprodukálhatóság | CE8KMM

KERN AND SOHN MGC 100K-1S05 személyi mérleg, 1000 g olvashatóság, 1 kg reprodukálhatóság

Raktáron
Tétel: CE8KMM Modell: MGC 100K-1S05

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€523.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható mérleg
Számjegy mérete8mm
Linearitás+/-2 kg
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
olvashatóság1000g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete265 x 265 mm
A reprodukálhatóság1Kg
Megállapodás ideje1.5 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás150kg
A felületi mélység mérése265 mm
Súlyú felületi szélesség265 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.5
Hajó magassága (cm)56.5
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)47
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiTételLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességPlatform mélységeolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN AND SOHN MBD 20K-2S05 babamérleg, 15 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8KMF MBD 20K-2S05650 x 350 x 55 mmCsecsemőmérleg+/-0.05 kg225 mm560 mm55 mm-560 x 225 mm€618.50
KERN AND SOHN MFB 150K100S05 személyi mérleg, 182 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KML MFB 150K100S05300 x 300 x 25 mmHordozható mérleg+/-0.5 kg300 mm300 mm25 mm0.1 kg, 100 g300 x 300 mm€291.07
KERN AND SOHN MPI 200K-1S05 személyi mérleg, 200 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNK MPI 200K-1S05430 x 370 x 50 mmPadlómérleg+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 x 370 mm€713.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MGC 100K-1S05 személyi mérleg, 1000 g olvashatóság, 1 kg reprodukálhatóság
€523.91 /Mértékegység