Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 326-09 tesztsúly, 38 x 64 mm-es hengerméret, 500 g névleges érték

Raktáron
Tétel: CE8FPG Modell: 326-09
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
€160.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Henger mérete38 x 64 mm
Névleges súly500g
OIML osztályF1
Tolerancia2.5mg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)6.4
Hajó hossza (cm)3.8
Hajószélesség (cm)3.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 326-01 tesztsúly, 6 x 6 mm-es hengerméret, 1 g névleges érték | CE8FNA 326-016 x 6 mm-€60.57
KERN AND SOHN 326-02 tesztsúly, 6 x 10 mm-es hengerméret, 2 g névleges érték | CE8FNB 326-026 x 10 mm-€60.57
KERN AND SOHN 326-03 tesztsúly, 8 x 13.2 mm-es hengerméret, 5 g névleges érték | CE8FNF 326-038 x 13.2 mm-€63.85
KERN AND SOHN 326-04 tesztsúly, 10 x 17.3 mm-es hengerméret, 10 g névleges érték | CE8FNK 326-0410 x 17.3 mm-€65.49
KERN AND SOHN 326-05 tesztsúly, 13 x 22 mm-es hengerméret, 20 g névleges érték | CE8FNP 326-0513 x 22 mm-€68.76
KERN AND SOHN 326-06 tesztsúly, 18 x 29 mm-es hengerméret, 50 g névleges érték | CE8FNU 326-0618 x 29 mm-€83.50
KERN AND SOHN 326-07 tesztsúly, 22 x 38 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték | CE8FNY 326-0722 x 38 mm-€91.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 326-09 tesztsúly, 38 x 64 mm-es hengerméret, 500 g névleges érték
€160.45 /Mértékegység