APPROVED VENDOR Szerszámszervező hablap, 2 font polietilén / 1.8 font sötétkék polietilén


Szűrő
Hátlap típusa: Egyszerű , Szín: Hasított faszén és kék , Sűrűség: Faszén 2.2 font / köb. ft, kék 1.8 font / mXNUMX. ft. , Befejez: Durva sejt , Szilárdság 25%-os elhajlásnál: 9 PSI , Hossz tűrés: +/- 0.250 " , Anyaga: 2 font polietilén / 1.8 font sötétkék polietilén , Nyújtási határ: 0.5 , Temp. Hatótávolság: -20 - 150 F , Szakítószilárdság: 32 PSI , Vastagságtűrés: +/- 0.250 " , Típus: Zárt cella , Szélességtűrés: +/- 0.250 "
StílusModellHosszVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5GCG5
12 "1.5 "12 "-
ajánlatkérés
A
5GDA1
27 "1.5 "24 "-
ajánlatkérés
A
5GDA2
27 "1"24 "€60.30
A
5GDA3
27 "2"24 "€67.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?