KERN AND SOHN 326-es sorozatú egyszeri tesztsúlyok


Szűrő
OIML osztály: F1
StílusModellHenger méreteNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
326-36
--€1,571.72
B
326-39
--€7,727.64
C
326-38
--€3,127.08
D
326-37
--€2,275.73
E
326-01
6 x 6 mm-€60.58
E
326-02
6 x 10 mm-€60.58
E
326-03
8 x 13.2 mm-€63.85
E
326-04
10 x 17.3 mm-€65.49
E
326-05
13 x 22 mm-€68.76
E
326-06
18 x 29 mm-€83.50
E
326-07
22 x 38 mm-€91.68
E
326-08
28 x 47 mm-€101.51
E
326-09
38 x 64 mm-€160.45
E
326-11
48 x 81 mm1Kg€212.84
E
326-12
60 x 102 mm2Kg€352.00
E
326-13
80 x 144 mm5Kg€556.65
E
326-14
100 x 183 mm10Kg€916.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?