Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2009-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 7/8-9 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZVY 3LVX1

KEN FORGING N2009-SS-12 szemcsavar, váll nélkül, rozsdamentes acél, 7/8-9 menetméret, 12 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZVY Modell: N2009-SS-12Kereszthivatkozás: 3LVX1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€139.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.75 "
Szem kívül Dia.3.5 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz15 33 / 64 "
Shank Dia.7 / 8 "
A szár hossza12 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret7 / 8-9
Működési terheléshatár7,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6155
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2009-SS-12 szemcsavar, váll nélkül, rozsdamentes acél, 7/8-9 menetméret, 12 hüvelyk hosszú
€139.51 /Mértékegység