AKRO-MILS 30138 polcos szemetes


Az Akro-Mils 30138 sorozatú polcos edényeket a gyártás, az autóipar, a mezőgazdaság és az építőiparban használják kis alkatrészek és alkatrészek tárolására és rendszerezésére. Ezek a polcos edények kék, piros, sárga és tiszta színben kaphatók, és jobb készletellenőrzést és optimális anyagkezelést kínálnak.

Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 16 1 / 2 " , Belső szélesség: 5 1 / 2 " , Hossz: 16 "hogy 18" , Terhelhetőség: 20 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 17 7 / 8 " , Külső szélesség: 6 5 / 8 " , Csomag mennyisége: 12 , Szélesség: 6 "hogy 8"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30138KÉK
Kék€12.02
B
30138 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€13.77
C
30138ZÖLD
Zöld€12.02
D
30138RED
Piros€12.02
E
30138YELLO
Sárga€12.02

30138 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30138 sorozatú polcos edényeket a gyártás, az autóipar, a mezőgazdaság és az építőiparban használják kis alkatrészek és alkatrészek tárolására és rendszerezésére. Ezek a polcos edények kék, piros, sárga és tiszta színben kaphatók, és jobb készletellenőrzést és optimális anyagkezelést kínálnak.

Jellemzők

  • Ipari minőségű polimer konstrukciójuk a fokozott tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Ezeknek a kukáknak a minimális üzemi hőmérséklete -20°F.
  • Ezeket a 12/18/24 hüvelykes hosszú polcos edényeket úgy tervezték, hogy szabványos huzal- vagy acélpolcokkal működjenek a jobb teljesítmény érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils Kártyabirtokos: Ez a kártyatartó kábelrögzítőkkel van felszerelve, amelyek egyszerű rögzítést tesznek lehetővé posta kosarakhoz, drótpolcokhoz és hálós rekeszekhez, lehetővé téve a címkék megjelenítését. Tartós műanyagból készült, amely ellenáll a korróziónak és megakadályozza az esetleges szivárgásokat.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Akro-Mills 30138 polcos tárolóedények terhelhetősége?

0.09 font

Hogyan lehet megakadályozni, hogy ezek a tárolóedények rendezetlenek legyenek?

A tárolóedények címkézése és a tárgyak rendszerezésére szolgáló rendszer megakadályozhatja a tárolóedények rendezetlenségét.

Hogyan lehet kitisztítani ezeket a polcos edényeket?

  • A könnyű tisztítás érdekében távolítson el minden tárgyat vagy törmeléket a belsejéből.
  • Használjon puha sörtéjű kefét/kendőt a szennyeződések/por eltávolításához a tartályokból.
  • Használjon enyhe mosószeres oldatot a makacs foltok/piszok eltávolításához.
  • Alaposan öblítse le őket tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a maradék szennyeződést/tisztítószer-maradványokat.

Hogyan rendezhetem el ezeket a polcokat?

  • Annak eldöntéséhez, hogy az egyes kategóriákhoz hány szemetesre van szüksége, csoportosítsa az összehasonlítható árukat.
  • A tárgyak felfedezésének és az elveszett tárgyak elkerülésének megkönnyítése érdekében egyértelműen jelölje meg minden egyes tárolóedényben a benne lévő tárgyak kategóriáját.
  • Helyezze a kukákat csoportokba a használat kategóriája vagy gyakorisága alapján, hogy a munkafolyamat alapján a polcokon elrendezhesse.
  • A különböző cikkcsoportok megkülönböztetéséhez használjon különböző színű tartályokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?