Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN PCF-1-1/2-R NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 1.5A, 250 VAC, 5 csomag | BD3FMJ

BUSSMANN PCF-1-1/2-R NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 1.5 A, 250 VAC, 5 csomag

Raktáron
Tétel: BD3FMJ Modell: PCF-1-1/2-R
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
€9.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNYÁK rögzítő biztosíték
Jelenlegi minősítés1.5A
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság0.184 "
Hossz0.35 "
Felmondás típusaSugárirányú
Feszültség (AC)250 VAC
Szélesség0.345 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)11.86
Hajó hossza (cm)22.58
Hajószélesség (cm)22.25

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésTételÁr
BUSSMANN PCF-3-R NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors kioldás, 3A, 250 VAC, 5 csomag | BC8NUM PCF-3-R3ANYÁK rögzítő biztosíték€9.22
BUSSMANN PCF-1/2-R átmenő lyukkal ellátott ólombiztosíték, PCB-be szerelhető speciális biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC, 500 mA | BC8ZAW PCF-1/2-R500mALyukkal vezetett biztosítékon keresztül€9.22
BUSSMANN PCF-1-R átmenő lyukkal ellátott ólombiztosíték, PCB-re szerelhető speciális biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC | BD2JYB PCF-1-R1ALyukkal vezetett biztosítékon keresztül€9.22
BUSSMANN PCF-2-R NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors kioldás, 2A, 250 VAC, 5 csomag | BD2NCY PCF-2-R2ANYÁK rögzítő biztosíték€7.62
ajánlatkérés
BUSSMANN PCF-3/4-R ólombiztosíték, 750mA, 250VAC | BD3FMK PCF-3/4-R750mABiztosítékok€9.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PCF-1-1/2-R NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 1.5 A, 250 VAC, 5 csomag
€9.22 /Mértékegység