ARTU Kobaltacél Jobber fúrófej, osztott pont


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Méret típusa: Töredékes hüvelyk , Befejez: Gőz-oxid , Fokozat: M35 kobalt , Anyaga: Kobaltacél , Pontszög: 135 fok , Pont típusa: Hasítási pont
StílusModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A
01306
0.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "€7.48
B
01310
0.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€7.29
C
01314
0.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€9.88
D
01318
0.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "€10.70
E
01322
0.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€12.96
F
01326
0.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "€16.25
G
01330
0.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "€20.71
F
01334
0.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "€24.08
H
01338
0.312 "3 5 / 16 "4.625 "5 / 16 "5 / 16 "€30.44
I
01346
0.375 "3.625 "5.125 "3 / 8 "3 / 8 "€43.21
J
01354
0.437 "4.125 "5 9 / 16 "7 / 16 "7 / 16 "€48.96
K
01362
0.500 "4.5 "6 1 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€67.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?