Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K045TDHVO konzolos bilincs, 4.5 hüvelykes pofanyílás, mély kinyúlás, narancssárga | CD8YQG

KANT-TWIST K045TDHVO konzolos bilincs, 4.5 hüvelykes pofanyílás, mély kinyúlás, narancs

Raktáron
Tétel: CD8YQG Modell: K045TDHVO
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
€75.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő1700 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 / 4 "x 3"
Max. Állkapocsnyitás4-1 / 2 "
Nyitott szélesség7"
Teljes hossz7 1 / 2 "
Vastagság1-1 / 8 "
Torok mélysége2-3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)11.11
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Kant-Twist K045TDHVO konzolos bilincs akár 1700 lb erőt is kifejt az építési és javítási munkák során
    • Megszünteti a munkadarabok torzulását vagy elcsavaródását fa, műanyag, alumínium vagy polírozott fémek meghúzásakor
    • Nem fog lesétálni a központba
    • A szabadon lebegő állkapocs kialakítása igazodik a szabálytalan felületekhez, és 4: 1 szorító arányt biztosít
    • A mélyen elérhető torokmodell lehetővé teszi az anyag további elérését, hogy jobban megtartsa a felületeket.
    • Rézzel bevont csavar T-fogantyúval lehetővé teszi a hegesztési műveleteket
    • Jól látható, narancssárga színben kapható, hogy megakadályozza az eszköz lemaradását

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K025TDHVO konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, mély kinyúlás, narancssárga | CD8YPK K025TDHVO700 font.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€67.13
KANT-TWIST K060TDHVO konzolos bilincs, 6 hüvelykes pofanyílás, mély kinyúlás, narancssárga | CD8YQZ K060TDHVO2000 font.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€103.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K045TDHVO konzolos bilincs, 4.5 hüvelykes pofanyílás, mély kinyúlás, narancs
€75.09 /Mértékegység