Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K060TDHVO konzolos bilincs, 6 hüvelykes pofanyílás, mély kinyúlás, narancssárga | CD8YQZ

KANT-TWIST K060TDHVO konzolos bilincs, 6 hüvelykes pofanyílás, mély kinyúlás, narancs

Raktáron
Tétel: CD8YQZ Modell: K060TDHVO
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
€103.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő2000 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1/4" x 3-3/4"
Max. Állkapocsnyitás6"
Nyitott szélesség10 "
Teljes hossz11 1 / 2 "
Vastagság1-3 / 8 "
Torok mélysége5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)28.89
Hajószélesség (cm)19.37
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Kant-Twist K060TDHVO konzolos bilincs akár 2000 lb erőt is kifejt az építési és javítási munkák során
    • Megszünteti a munkadarabok torzulását vagy elcsavaródását fa, műanyag, alumínium vagy polírozott fémek meghúzásakor
    • Nem fog lesétálni a központba
    • A szabadon lebegő állkapocs kialakítása igazodik a szabálytalan felületekhez, és 4: 1 szorító arányt biztosít
    • A mélyen elérhető torokmodell lehetővé teszi az anyag további elérését, hogy jobban megtartsa a felületeket.
    • Rézzel bevont csavar T-fogantyúval a hegesztési műveletekhez
    • Jól látható, narancssárga színben kapható, hogy megakadályozza az eszköz lemaradását

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K025TDHVO konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, mély kinyúlás, narancssárga | CD8YPK K025TDHVO700 font.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€67.13
KANT-TWIST K045TDHVO konzolos bilincs, 4.5 hüvelykes pofanyílás, mély kinyúlás, narancssárga | CD8YQG K045TDHVO1700 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€75.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K060TDHVO konzolos bilincs, 6 hüvelykes pofanyílás, mély kinyúlás, narancs
€103.85 /Mértékegység