Olyan helyekre tervezték, ahol kevés a hely, vagy a vészhelyzeti biztonsági zuhanynak zárva kell lennie, ez a többfúvókás fertőtlenítőkabinos zuhany segít megelőzni a túlzott permetezést, és belépéskor a lábpanel aktiválja. A zuhanykabin rozsdamentes acél üreges kerete GRP lemezbe van zárva, rozsdamentes acél csövekkel a korrózióállóság és a meghosszabbított élettartam érdekében. A külső burkolat univerzális piktogramos táblákat és zöld-fehér biztonsági csíkokat tartalmaz. A maximális zuhanyhatékonyság érdekében a fülke külső oldalára szerelt szem-/arclemosó nagy, ANSI-kompatibilis áramlási sebességgel levegőztetett diffúzorokat tartalmaz finom hálószűrőkkel és egyedi áramlásszabályozóval, amely lágy, súroló hatást biztosít a szemnek és az arcnak. . A lefedett tál gondoskodik arról is, hogy a szemmosó fúvókák és a tál mindig tiszták és szennyeződésmentesek maradjanak – nincs szükség porvédőre. Aktiválja a burkolat egyszerű lehúzásával. A tál oldalán elhelyezett, könnyen elérhető áramlásszabályozó szelep a baleset súlyosságához igazodik. A rendszer speciálisan tervezett, nagy teljesítményű negyedfordulatú golyóscsapokkal rendelkezik, amelyek 316 literes rozsdamentes acélból készülnek, hogy ellenálljanak a legzordabb környezetnek és helyszíni körülményeknek. Az alacsony üzemi nyomaték a szelep nyitásához megbízható, könnyű be-/kikapcsolást biztosít vészhelyzet esetén. A szelep beépített, nagy teherbírású, rozsdamentes acél ütközőlemezt tartalmaz, amely meghibásodás nélkül kezeli a durva működést. Tartalmaz egy ellenőrzési jegyzőkönyvet, amely rögzíti a teszt- és szerviztörténetet.
Jellemzők:
- Nyolc PVC permetező fúvóka nagy áramlási sebességű fertőtlenítési folyamatot tesz lehetővé
- A beépített lefolyóteknő és szalagszűrők csökkentik annak a kockázatát, hogy többlet szennyezett víz kerüljön a fülke területén kívül
- Az ANSI-kompatibilis szem-/arclemosó akril kupakkal ellátott ABS fedéllel véd a portól és a törmeléktől