JUSTRITE SD32K45G Sürgősségi fülkés zuhany, fedett szem- és arcmosó

Tétel: CH6GBK Típus: SD32K45G
€20,577.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészzuhany
színekfehér
Külső mélység41.3 "
Külső magasság98.8 "
Külső szélesség40.2 "
Áramlási sebesség20 gpm
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusMNPT
Belső mélység8"
Belső szélesség9.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.95 fok. F
Max. Üzemi nyomás87 psi
Min. A környezet hőmérséklete.41 fok. F
Min. Üzemi nyomás29 psi
Szerelési típusEmelet
Működési szelep anyagaRozsdamentes acél
Csővezeték anyagaRozsdamentes acél
Rose Dia.10 "
Wash Bowl FinishAkril kupakkal
Mosótál anyagaABS

Termék részletek:

Designed for locations where space is at a premium or the emergency safety shower needs to be enclosed, this all-in-one ANSI-compliant combination cubicle shower and eye/face wash helps prevent overspray and is activated by hand upon entry. The cubicle shower has a stainless steel hollow section frame enclosed in GRP sheeting with stainless steel pipes for corrosion resistance and extended life. The exterior sheeting includes universal pictogram signs and green and white safety stripes. Mounted on the inside of the cubicle for maximum benefit, the eye/face wash with high, ANSI-compliant flow rate includes aerated diffusers with fine mesh strainers and an individual flow controller which provide a soft, scrubbing action to the eyes and face. Covered bowl also ensures that the eyewash nozzles and bowl remain clean and free from contamination at all times - no dust covers needed. Activate by simply pulling down the cover. Easy-to-reach flow regulator valve positioned on side of bowl adjusts to suit the severity of the accident. The system features a specially designed, high-performance quarter-turn ball valve made of 316L stainless steel to endure the harshest environments and site conditions. Low operating torque to open valve offers reliable, easy on/off operation when emergencies occur. Valve includes an integral, heavy-duty stainless steel stop-plate to handle rough operation without failure. Includes an inspection record tag for recording test and service history.

Jellemzők:

  • A beépített lefolyóteknő és szalagszűrők csökkentik annak a kockázatát, hogy többlet szennyezett víz kerüljön a fülke területén kívül
  • Az ANSI-kompatibilis szem-/arclemosó akril kupakkal ellátott ABS fedéllel véd a portól és a törmeléktől

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Üzemi nyomásCsővezeték anyagaA zuhany aktiválásának módjaÁr
JUSTRITE SD31K45G Sürgősségi fülkés zuhany, többfúvókás testápoló, szem- és arcmosó | CH6GBH SD31K45G50 psi-Lábpanel€14,020.36
ajánlatkérés
JUSTRITE SD31K45G-PUMP Sürgősségi fülkezuhany, szívófejes testmosó, szem- és arcmosó, olajteknő szivattyú, 120V | CH6GBJ SD31K45G-SZIVATTYÚ50 psiUPVC, rozsdamentes acélLábpanel€23,719.09
JUSTRITE SD32K45G-PUMP Sürgősségi fülkezuhany, fedett szem- és arcmosó, olajteknő szivattyú, 120 V | CH6GBL SD32K45G-SZIVATTYÚ29 psiRozsdamentes acélHúzza meg a kart€22,619.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE SD32K45G Sürgősségi fülkés zuhany, fedett szem- és arcmosó
€20,577.48 /Mértékegység