Olyan helyekre tervezték, ahol kevés a hely, vagy ahol a vészhelyzeti biztonsági zuhany be kell zárni, ez az all-in-one ANSI-kompatibilis kombinált zuhanykabin és szem-/arcmosó segít megelőzni a túlzott permetezést, és belépéskor kézzel aktiválható. A zuhanykabin rozsdamentes acél üreges kerete GRP lemezbe van zárva, rozsdamentes acél csövekkel a korrózióállóság és a meghosszabbított élettartam érdekében. A külső burkolat univerzális piktogramos táblákat és zöld-fehér biztonsági csíkokat tartalmaz. Az olajteknő szivattyú beépített úszókapcsolóval rendelkezik, amely automatikus szivattyúvezérlést biztosít alacsony szintkikapcsolás formájában, hogy megakadályozza a kiszáradás kockázatát - 120 V, 60 Hz általános célú területeken. A maximális hatás érdekében a fülke belsejére szerelt szem-/arclemosó nagy, ANSI-kompatibilis áramlási sebességgel levegőztetett diffúzorokat tartalmaz finom hálószűrőkkel és egyedi áramlásszabályozóval, amely lágy, súroló hatást biztosít a szemnek és az arcnak. A lefedett tál gondoskodik arról is, hogy a szemmosó fúvókák és a tál mindig tiszták és szennyeződésmentesek maradjanak – nincs szükség porvédőre. Aktiválja a burkolat egyszerű lehúzásával. A tál oldalán elhelyezett, könnyen elérhető áramlásszabályozó szelep a baleset súlyosságához igazodik. A rendszer egy speciálisan tervezett, nagy teljesítményű negyedfordulatú golyóscsappal rendelkezik, amely 316 literes rozsdamentes acélból készül, hogy ellenálljon a legzordabb környezetnek és helyszíni körülményeknek. Az alacsony üzemi nyomaték a szelep nyitásához megbízható, könnyű be-/kikapcsolást biztosít vészhelyzet esetén. A szelep beépített, nagy teherbírású, rozsdamentes acél ütközőlemezt tartalmaz, amely meghibásodás nélkül kezeli a durva működést. Tartalmaz egy ellenőrzési jegyzőkönyvet a teszt- és szerviztörténet rögzítéséhez.
Jellemzők:
- A beépített lefolyóteknő és szalagszűrők csökkentik annak a kockázatát, hogy többlet szennyezett víz kerüljön a fülke területén kívül
- Az ANSI-kompatibilis szem-/arclemosó akril kupakkal ellátott ABS fedéllel véd a portól és a törmeléktől
- Búvárszivattyú a fülke aknában megakadályozza a túlfolyást azáltal, hogy a szennyvizet a lefolyóba szivattyúzza