Olyan helyekre tervezték, ahol kevés a hely, vagy a vészhelyzeti biztonsági zuhanyt be kell zárni, ez a többfúvókás fertőtlenítőkabinos zuhany segít megelőzni a túlzott permetezést, és belépéskor a lábpanel aktiválja. A zuhanykabin rozsdamentes acél üreges kerete GRP lemezbe van zárva, rozsdamentes acél csövekkel a korrózióállóság és a meghosszabbított élettartam érdekében. A külső burkolat univerzális piktogramos táblákat és zöld-fehér biztonsági csíkokat tartalmaz. Az olajteknő szivattyú egy beépített úszókapcsolót tartalmaz, amely automatikus szivattyúvezérlést biztosít alacsony szintzár formájában, hogy megakadályozza a kiszáradás veszélyét"?120 V, 60 Hz, általános célú helyekre alkalmas. A szekrény külső oldalára szerelve A maximális zuhanyhatékonyság érdekében a szem-/arclemosó nagy, ANSI-kompatibilis áramlási sebességgel levegőztetett diffúzorokat tartalmaz, finom hálószűrőkkel és egyedi áramlásszabályozóval, amelyek lágy, dörzsölő hatást biztosítanak a szemnek és az arcnak. és a tál mindig tiszta és szennyeződésmentes marad - nincs szükség porvédőre. Aktiválja a fedél lehúzásával. A könnyen elérhető áramlásszabályozó szelep, amely a tál oldalán helyezkedik el, a baleset súlyosságához igazodik. A rendszer jellemzői Speciálisan tervezett, nagy teljesítményű, negyedfordulatú golyóscsapok 316 literes rozsdamentes acélból, hogy ellenálljanak a legzordabb környezetnek és a helyszíni körülményeknek is.Az alacsony üzemi nyomaték a szelep nyitásához megbízható, könnyű be-/kikapcsolást biztosít vészhelyzet esetén. A szelep beépített, nagy teherbírású, rozsdamentes acél ütközőlemezt tartalmaz, amely meghibásodás nélkül kezeli a durva működést. Tartalmaz egy ellenőrzési jegyzőkönyvet a teszt- és szerviztörténet rögzítéséhez.
Jellemzők:
- Nyolc PVC permetező fúvóka nagy áramlási sebességű fertőtlenítési folyamatot tesz lehetővé
- A beépített lefolyóteknő és szalagszűrők csökkentik annak a kockázatát, hogy többlet szennyezett víz kerüljön a fülke területén kívül
- Az ANSI-kompatibilis szem-/arclemosó akril kupakkal ellátott ABS fedéllel véd a portól és a törmeléktől
- Búvárszivattyú a fülke aknában megakadályozza a túlfolyást azáltal, hogy a szennyvizet a lefolyóba szivattyúzza