JUSTRITE 896023 Flammable Safety Cabinet, 2 Shelves, 2 Doors, Self Close, 60 Gallon, Gray | CD8CWK

JUSTRITE 896023 Gyúlékony biztonsági szekrény, 2 polc, 2 ajtó, önzáró, 60 gallon, szürke

Raktáron
Tétel: CD8CWK Típus: 896023

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,455.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás60 gal.
színekSzürke
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség34 "
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség30.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 148.5
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)96.52
Származási országUS

Termék részletek:

One of the leading causes of industrial fires is the improper storage and handling of flammable liquids. The Justrite Standard Sure-Grip? EX Flammable Safety Cabinet with Self-Close Doors (model 896023) is designed to safely store flammable liquids. Its exterior dimensions are 65 in H x 34 in W x 34 in D (1651 mm H x 864 mm W x 864 mm D). These gray cabinets can store 60 gal (227 L) of flammable liquids. This model is constructed with a sturdy 18-gauge (1-mm) thick steel double-wall, with 1.5 in (38 mm) of insulating air space for fire resistance. The fully welded, not riveted, construction holds the squareness of the unit for a longer life and offers greater protection in a fire since air gaps are reduced. High-performance, self-closing doors open to 140 degrees. A patented, concealed self-close mechanism provides obstruction-free access to shelf space. The doors self-index to guarantee they will close in tight sequence. Continuous piano hinges ensure the doors close smoothly every time. When used properly as designed, safety cabinets with self-closing doors shut automatically in case of a fire. The self-closing doors, under tension, are held open by using fusible links. Under fire conditions, when the ambient temperature reaches 165 F (74 C), the links melt and the safety cabinet's self-closing doors automatically swing shut. The self-latching system engages with three stainless steel bullet-slams located at the top, bottom, and center locations of the door. For replacement fusible links, order model 29988. For added security, each cabinet comes with an innovative U-Loc? handle that does not require manual rotation to engage the mandatory latch. Cabinets include a cylinder lock and key set, or you can choose to use your own padlock. Trilingual Haz-Alert? reflective warning labels that read "FLAMMABLE - KEEP FIRE AWAY" are highly visible under fire conditions or during power outages when illuminated with a flashlight.

Jellemzők:

  • Vegyszerek és gyúlékony folyadékok biztonságos tárolására tervezték
  • Külső méretei: 65 mm magas x 34 mm széles x 34 mm mély (1651 mm magas x 864 mm széles x 864 mm mély)
  • 60 gal (227 l) gyúlékony folyadék tárolókapacitása
  • Tűzálló, szivárgásbiztos kivitel
  • Megfelel az OSHA, NFPA 30, NFPA 1 és IFC szabványoknak
  • Tűzálló és FM-jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaBiztonsági szekrény alkalmazásBiztonsági szekrény típusSump kapacitásÁr
JUSTRITE 893300 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm méret, sárga | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Sárga21Gyúlékony szekrényStandard 19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polc, 30 gallon, 35 hüvelyk magasság, piros | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Piros21Gyúlékony szekrényKarcsú5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 8945053 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 45 gallon, fehér | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.fehér22Gyúlékony szekrényStandard 5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 90 gallon, piros | AA6ADF 13M573 899021Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Piros22Gyúlékony szekrényStandard 10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polccal, 1 kétoldalasan összecsukható önzáró ajtóval, 45 gallon, sárga | AB4LDY 1YNE7 894580Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.Sárga12Gyúlékony szekrényStandard -€4,340.83
JUSTRITE 896020 tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm méret, sárga | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény60 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€3,498.40
JUSTRITE 899000 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Méret, sárga | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€4,490.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 896023 Gyúlékony biztonsági szekrény, 2 polc, 2 ajtó, önzáró, 60 gallon, szürke
€3,455.76 /Mértékegység