A Justrite 894580 tűzveszélyes biztonsági szekrényt gyártó üzemekben, laboratóriumokban, műhelyekben és raktárakban használják, hogy külön helyet biztosítsanak a gyúlékony anyagok tárolására, biztosítva a biztonsági előírások betartását és csökkentve a balesetek kockázatát. Ez a biztonsági szekrény gyúlékony folyadékokat tárol különféle ipari és laboratóriumi körülmények között, és gyúlékony anyagok biztonságos tárolására és rendszerezésére szolgál a balesetek, tüzek, valamint az egyének és a környezet esetleges károsodásának megelőzése érdekében.
Jellemzők:
- Ez a Justrite 45 gallonos gyúlékony szekrény szintbeállító lábakkal rendelkezik az egyenetlen felületekre történő egyszerű telepítés érdekében.
- Süllyesztett húzófogantyúval van felszerelve a biztos fogás és az egyszerű kezelés érdekében.
- Ez a gyúlékony szekrény hibabiztos zárómechanizmussal rendelkezik, amely tűz esetén automatikusan lezárja az ajtókat.
- Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel rendelkezik a veszélyes anyagok egyértelmű azonosítása érdekében.
- Ez a szekrény önreteszelő ajtókkal van felszerelve a biztonságos zárás és a véletlen kinyitás megakadályozása érdekében.
- Erős, 18-as konstrukciója kettős falú kialakítással és 1-1/2 hüvelykes légrésszel rendelkezik a tartósság és a tűzállóság érdekében.
- Ez a Justrite 45 gallonos gyúlékony szekrény önzáró ajtószerkezettel rendelkezik a fokozott biztonság érdekében.
- Kiömlésnek megfelelő aknát kínál az esetleges kiömlések vagy szivárgások megfékezésére és kezelésére.
- Ez a szekrény kétfelé hajtható ajtóval rendelkezik, amely kényelmes hozzáférést biztosít a tárolt tárgyakhoz.
- Kettős szellőzőnyílással rendelkezik lánglevezetőkkel a megfelelő szellőzés és tűzvédelem érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Jusztita 29937 Biztonsági szekrény polc: Ezt a polcot egymásra rakható gyúlékony szekrényekkel használják, hogy nagyobb tárhelyet teremtsenek, vagy cseréljék ki a sérült polcokat. Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a fokozott szívósság érdekében. Ennek a polcnak a teherbírása 350 font, és 17 és 45 gallon közötti tárolókapacitású szekrényekbe is elfér.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Van ez a szekrény állítható polcokkal?
V. Igen, a szekrényben állítható polcok találhatók, amelyek lehetővé teszik a tárolóhely testreszabását az Ön igényei szerint.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a biztonsági szekrény kiválasztásakor?
A.
- Győződjön meg arról, hogy a biztonsági szekrény megfelel a vonatkozó biztonsági szabványoknak és előírásoknak, például az OSHA és az NFPA irányelveinek.
- Olyan szekrényt válasszon, amelynek elegendő helye van a gyúlékony anyagok mennyiségének és méretének elhelyezéséhez.
- Keressen erős és tartós anyagokból, például acélból készült szekrényeket, megerősített sarkokkal és varratokkal.
- Vegye figyelembe a szekrény tűzállóságát, amely azt jelzi, hogy egy adott ideig képes ellenállni és megfékezni a tüzet.
- Mérje fel a szellőzőrendszerek szükségességét a gőzök eltávolításához vagy a külső szellőzőrendszerhez való csatlakoztatáshoz.
- Részesítse előnyben az önzáródó ajtókkal, ajtóriasztókkal, földelési csatlakozásokkal és a kiömlés elleni gyűjtőedényekkel rendelkező szekrényeket.
- Gondoskodjon világos és jól látható címkékről vagy jelzésekről, amelyek jelzik a szekrény rendeltetését.
- Keressen olyan funkciókat, mint az ergonomikus fogantyúk, az állítható polcok és a megfelelő távolság a könnyű hozzáférés és a rendszerezés érdekében.
- Válasszon egy jó hírű gyártót, amely minőségi termékeket és megbízható ügyfélszolgálatot kínál.
- Fontolja meg a rendelkezésre álló forrásokat és oktatási anyagokat, hogy a felhasználókat a megfelelő tárolási eljárásokról és biztonsági protokollokról oktassa.
K. A Justrite 894580 biztonsági szekrény megfelel a biztonsági előírásoknak?
V. Igen, ez a szekrény megfelel az IFC és NFPA 1 kódoknak és a gyúlékony folyadékok biztonságos tárolására vonatkozó szabványoknak.
K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani a biztonsági szekrényt?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a szekrényt, hogy nincs-e rajta sérülés vagy szivárgás.
- Tisztítsa meg a belső és külső felületeket enyhe tisztítószerekkel és nedves ruhával.