A Justrite 896020 tűzveszélyes biztonsági szekrény ideális vidámparkokban, filmes díszletekben, szállodákban és gyártólétesítményekben való használatra vegyszerek, tisztítószerek és gyúlékony üzemanyagok biztonságos tárolására és szállítására.
Jellemzők:
- A Justrite 896020 Sure-Grip sorozatú gyúlékony biztonsági szekrény egy süllyesztett U-Loc fogantyúval van felszerelve, amely 2 kulccsal érkezik, és opcionális lakattal rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
- Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel rendelkezik, amelyek jól láthatóak áramkimaradáskor (ha zseblámpával világítanak) vagy tűzveszély esetén a felhasználó biztonsága érdekében.
- A Justrite 896020 hordozható szekrény 18-as vastagságú, duplafalú, hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, amely szigetelő légteret biztosít a tűzállóság érdekében.
- Manuálisan záródó, önreteszelődő ajtókkal érkezik, amelyek 180 fokig nyílnak és biztonságosan záródnak az optimális védelem érdekében.
- A Justrite 896020 biztonsági szekrény SpillSlope horganyzott acél polcokkal rendelkezik, amelyek a szivárgásmentes, 2 hüvelykes alsó olajteknő aljára és hátuljára irányítják a kiömléseket.
- Hibabiztos zárómechanizmussal rendelkezik, amely biztosítja a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer hatékony működését.
- A Justrite 896020 Sure-Grip EX szekrény négy állítható önszintező lábat, egy földelő csatlakozót és egy háromnyelvű figyelmeztető címkét tartalmaz.
Kompatibilis tartozékok:
- Jusztita 29944 Polc: Ezt a polcot kifejezetten a Justrite 896020 klasszikus biztonsági szekrényekkel való használatra tervezték, így további tárolóhelyet és szervezési lehetőségeket biztosít a gyúlékony folyadékok és vegyszerek számára, és bővíti a szekrény funkcionalitását ezzel a kényelmes polcos megoldással.
- Jusztita Szellőztető csappantyúk: Ezeket a csappantyúkat úgy tervezték, hogy javítsák a Justrite 896020 klasszikus biztonsági szekrények szellőzőrendszerét, fokozottabb szabályozást biztosítva a légáramlás felett, és szabályozzák a nyomást a szekrényen belül az optimális biztonság és teljesítmény érdekében. Ezek a csappantyúk tovább javítják ennek a szekrénynek a szellőztetési képességeit.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Justrite 896020 tűzveszélyes biztonsági szekrény ellenáll a vegyszereknek?
V. Ez a Justrite mini gyúlékony szekrény ólommentes epoxi vagy poliészter porszórt felülettel rendelkezik a kiváló vegyszerállóság érdekében.
K. Milyen típusú ajtózáró mechanizmust használnak ebben a Justrite 896020 klasszikus biztonsági szekrényben?
A. A Justrite 896020 classic biztonsági szekrény önzáró ajtómechanizmussal rendelkezik, amely biztosítja, hogy a szekrény ajtaja automatikusan becsukódjon és biztonságosan reteszeljen kioldáskor, megakadályozva az illetéktelen hozzáférést és megőrizve a tároló épségét.
K. Ennek a Justrite 896020 biztonsági szekrénynek a polcai állíthatóak?
V. Igen, ebben a Justrite 896020 klasszikus biztonsági szekrényben a polcok állíthatóak, így a felhasználók a tárolási igényeknek megfelelően testreszabhatják a polc magasságát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi különböző méretű konténerek elhelyezését, és maximalizálja a szekrényen belüli helykihasználást.
K. Mekkora ez a JUSTRITE 896020 klasszikus biztonsági szekrény kapacitása?
V. A márka klasszikus biztonsági szekrényének űrtartalma 60 gallon (227 liter). Ez a kapacitás a szekrényben biztonságosan tárolható tűzveszélyes folyadékok és vegyszerek maximális mennyiségére vonatkozik.