JUSTRITE 8945053 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 45 gallon, fehér | AA6ACK 13M554 / 89450531

JUSTRITE 8945053 Gyúlékony szekrény, 2 polc, 2 ajtó, kézi zárás, 45 gallon, fehér

Raktáron
Tétel: AA6ACK Típus: 8945053Keresztszám: 13M554 / 89450531

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,030.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás45 gal.
színekfehér
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség43 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység14.6 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma2
Raklap mennyisége2
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusStandard
Sump kapacitás5.15 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 134.55
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A gyúlékony hulladékok számára készült fehér biztonsági szekrények megoldást jelentenek a hulladékfolyadékok ideiglenes összegyűjtésére és elkülönítésére. A "Tűzveszélyes hulladék" nagy figyelmeztető címke egyértelműen azonosítja a tartalmat. Ugyanolyan szigorú szabványok szerint készült, mint a gyúlékony biztonsági szekrények, beleértve a duplafalú konstrukciót, a kettős szellőzőnyílásokat, a földelővezeték-csatlakozásokat, az állítható polcokat, a szivárgásmentes küszöböket, a hárompontos önreteszelő ajtókat és a szintező lábakat. A manuálisan zárható ajtók 180 fokban nyílnak, és bezárva önreteszelődnek. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • Ideális megoldás a hulladékfolyadékok ideiglenes összegyűjtésére és elkülönítésére
  • A nagy figyelmeztető címkék egyértelműen azonosítják a tartalmat
  • FM-jóváhagyással
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaBiztonsági szekrény alkalmazásBiztonsági szekrény típusSump kapacitásÁr
JUSTRITE 893300 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm méret, sárga | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Sárga21Gyúlékony szekrényStandard 19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polc, 30 gallon, 35 hüvelyk magasság, piros | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Piros21Gyúlékony szekrényKarcsú5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 899021 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 90 gallon, piros | AA6ADF 13M573 899021Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Piros22Gyúlékony szekrényStandard 10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polccal, 1 kétoldalasan összecsukható önzáró ajtóval, 45 gallon, sárga | AB4LDY 1YNE7 894580Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.Sárga12Gyúlékony szekrényStandard -€4,340.83
JUSTRITE 896020 tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm méret, sárga | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény60 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€3,498.40
JUSTRITE 899000 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Méret, sárga | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€4,490.36
JUSTRITE 894501 Gyúlékony biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm méret, piros | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.Piros22Gyúlékony szekrényStandard -€2,855.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8945053 Gyúlékony szekrény, 2 polc, 2 ajtó, kézi zárás, 45 gallon, fehér
€3,030.18 /Mértékegység