JUSTRITE 895401 Tűzveszélyes szekrény, 54 gallon, 3 polc, 1 ajtó, kézi bezárás, piros | AA6ACT 13M561

JUSTRITE 895401 Tűzveszélyes szekrény, 54 gallon, 3 polc, 1 ajtó, kézi bezárás, piros

Raktáron
Tétel: AA6ACT Típus: 895401Kereszthivatkozás: 13M561

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,331.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás54 gal.
színekPiros
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség23.25 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség20 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma1
Polcok száma3
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusKarcsú
Sump kapacitás5.4 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 134.1
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 895401 tűzveszélyes biztonsági szekrényt különféle iparágakban használják, például a gyártásban, az autóiparban és a vegyiparban, hogy biztonságosan tárolják és kezeljék a gyúlékony folyadékokat és vegyi anyagokat, biztosítva a biztonsági előírások betartását, valamint csökkentve a tűz- és balesetveszélyt. Ideális oldószerek és gyúlékony folyadékok munkalapokon történő biztonságos tárolására.

Jellemzők:

  • 18 méter vastag acél duplafallal rendelkezik, amely 1.5 hüvelykes szigetelő légteret biztosít a tűzállóság érdekében.
  • Ez a biztonsági szekrény teljesen hegesztett, nem szegecselt szerkezettel rendelkezik, amely megtartja az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam és a fokozott védelem érdekében.
  • Önzáró ajtóval van felszerelve, amely teljes 180 fokban nyílik a jobb működés érdekében.
  • Ez a biztonsági szekrény egy szabadalmaztatott rejtett önzáró mechanizmussal is rendelkezik, amely akadálymentes hozzáférést biztosít a polcokhoz.
  • Folyamatos zongorapánttal rendelkezik, amely biztosítja az ajtók zökkenőmentes zárását.
  • Ez a biztonsági szekrény U-Loc fogantyúval rendelkezik, amely biztosítja az automatikus elfordulást a kötelező retesz bekapcsolásához.
  • A jobb teljesítmény érdekében hengerzárral és kulcskészlettel van felszerelve.
  • Ez a biztonsági szekrény Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel van ellátva, amelyeken a GYÚLÉKONY ? TARTSA TÁVOL A TÜZET, amelyek tűz esetén vagy áramkimaradáskor láthatók zseblámpával.
  • Egy horganyzott acél SpillSlope polccal van beépítve, amelyet arra terveztek, hogy a kiömlött anyagokat hátul és alul egy 2 hüvelykes szivárgásteszttel ellátott aknába irányítsa, hogy megfeleljen az EPA követelményeinek.
  • Ez a szekrény két szellőzőnyílást is tartalmaz lángfogókkal, négy állítható önszintező lábbal és egy beépített földelő csatlakozóval.
  • Ólommentes epoxi/poliészter porszórt bevonattal rendelkezik a fokozott vegyszer- és korrózióállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a gyúlékony szekrényt?

A.

  • Távolítson el minden tartalmat a szekrényből, és győződjön meg arról, hogy a tisztítás előtt üres.
  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést, például kesztyűt és védőszemüveget.
  • Törölje le a kiömlött szennyeződéseket tiszta ruhával vagy papírtörlővel.
  • Hígítson fel enyhe tisztítószert vagy ajánlott tisztítóoldatot meleg vízben.
  • Óvatosan dörzsölje át a belső felületeket szivaccsal vagy ruhával.
  • Alaposan öblítse le a belső felületeket tiszta vízzel, hogy eltávolítson minden maradványt.
  • Alaposan szárítsa meg a szekrényt egy tiszta ruhával, vagy hagyja teljesen megszáradni a levegőn.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szekrényt, hogy nincs-e rajta sérülés, például horpadás, rozsda vagy laza alkatrészek.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a biztonsági szekrény kiválasztásakor?

A.

  • Keressen megfelelő szigeteléssel és tűzálló tulajdonságokkal rendelkező szekrényeket a tűzveszély elleni védelem érdekében.
  • Vegye figyelembe a szekrény tárolókapacitását a tárolni kívánt veszélyes anyagok mennyisége alapján.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztonsági szekrény megfelel a vonatkozó biztonsági szabványoknak és előírásoknak.
  • Mérje fel a szellőztetés szükségességét a szekrényben, hogy megakadályozza a veszélyes füstök vagy gőzök felhalmozódását.
  • Fontolja meg a biztonságos zárszerkezetekkel ellátott szekrényeket, hogy megakadályozza a veszélyes anyagokhoz való jogosulatlan hozzáférést.
  • Keressen állítható polcokat vagy rekeszeket a rendszerezett tárolás és a könnyű hozzáférés érdekében.
  • A veszélyes anyagok megfelelő azonosításához válasszon világos címkézésű és biztonsági jelzésekkel ellátott szekrényeket.
  • Mérje fel a tisztítás és karbantartás egyszerűségét, beleértve az eltávolítható polcokat vagy a könnyen tisztítható felületeket.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAjtó típusaÁr
JUSTRITE 895400 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 54 gallon, sárga | CD8CVP 8954001 895400SárgaKézikönyv€3,078.77
JUSTRITE 895403 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 54 gallon, szürke | CD8CVR 895403SzürkeKézikönyv€3,455.76
JUSTRITE 895405 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 54 gallon, fehér | CD8CVT 895405fehérKézikönyv€3,455.76
JUSTRITE 895420 Slimline biztonsági szekrény, önzáró, 3 polcos, 54 gallon, 1651 x 591 x 864 mm méret, sárga | CD8CVW JCB8954201, 8954201 895420SárgaÖnzáró€4,536.02
JUSTRITE 895421 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, önzáró, 54 gallon, piros | CD8CVX 895421PirosÖnzáró€4,526.37
JUSTRITE 895423 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, önzáró, 54 gallon, szürke | CD8CVZ 895423SzürkeÖnzáró€3,926.99
JUSTRITE 895425 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, önzáró, 54 gallon, fehér | CD8CWA 895425fehérÖnzáró€3,926.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 895401 Tűzveszélyes szekrény, 54 gallon, 3 polc, 1 ajtó, kézi bezárás, piros
€4,331.10 /Mértékegység