LUBE Szivattyú/motor adapterek


Szűrő
Befejezés: Egyszerű , Anyaga: Alumínium ötvözet
StílusModellCsatlakozó méreteMotorkeretFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1983
-324-405TCVízszintes12.501 "8.88 "€398.84
B
6034
-182-256TCVízszintes/függőleges (2) SAE 45 fokos rögzítési mintát tartalmaz8.501 "5.88 "€127.92
C
6027
Maximum 3 1/2"56C-145TCFüggőleges vagy vízszintes4.501 / 4.503 "4.25 "€94.22
C
6028
Maximum 3 1/2"56C-145TCFüggőleges vagy vízszintes4.501 / 4.503 "4.25 "€92.59
C
6029
Maximum 3 1/2"56C-145TCFüggőleges vagy vízszintes4.501 / 4.503 "4.25 "€89.43
C
1960
Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5"€122.97
C
1951
Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "6.81 "€148.41
C
1959
Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5.81 "€126.34
C
1950
Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "6.81 "€128.42
C
1952
Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5.81 "€129.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?