JUSTRITE 895405 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 54 gallon, fehér | CD8CVT

JUSTRITE 895405 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 54 gallonos, fehér

Raktáron
Tétel: CD8CVT Típus: 895405

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,455.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás54 gal.
színekfehér
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség23.25 "
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség20 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma1
Polcok száma3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

Gain valuable storage space even when floor space is tight. The Justrite Sure-Grip? EX Slimline Safety Cabinet with 1 Manual Close Door (model 895405) is designed for the safe storage and segregation of flammable liquids in lab, construction, or engineering settings where floor space is limited. It fits flush alongside a 60- or 90-gal (227- or 341-L) cabinet, which makes it easy to help expand storage alongside an existing cabinet system. The cabinet's smaller footprint allows placement in labs, R&D rooms, garages, machine shops, and more. Its exterior dimensions are 65 in H x 23.25 in W x 34 in D (1651 mm H x 591 mm W x 864 mm D). These white cabinets can store 54 gal (204 L) of flammable liquids. This model is constructed with a sturdy 18-gauge (1-mm) thick steel double-wall, with 1.5 in (38 mm) of insulating air space for fire resistance. The fully welded, not riveted, construction holds the squareness of the unit for a longer life and offers greater protection in a fire since air gaps are reduced. The high-performance, manual-close, self-latching single door (fail safe, 3-point stainless steel) opens to a full 180 degrees and closes securely for maximum protection under fire conditions when pushed shut. Continuous piano hinges ensure the door closes smoothly every time. For added security, each cabinet comes with an innovative U-Loc? handle that does not require manual rotation to engage the mandatory latch. Cabinets include a cylinder lock and key set, or you can choose to use your own padlock. Trilingual Haz-Alert? reflective warning labels that read "FLAMMABLE - KEEP FIRE AWAY" are highly visible under fire conditions or during power outages when illuminated with a flashlight.

Jellemzők:

  • Gyúlékony anyagok biztonságos tárolására szűk alapterület mellett vagy a tárolás bővítésére
  • Külső méretei: 65 mm magas x 23.25 mm széles x 34 mm mély (1651 mm magas x 591 mm széles x 864 mm mély)
  • Vékony, kompakt kialakítás 54 gal (204 l) gyúlékony folyadékot tárol
  • Tűzálló, szivárgásbiztos kivitel
  • Megfelel az OSHA, NFPA 30 és NFPA 1 szabványoknak
  • Tűzálló és FM jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAjtó típusaÁr
JUSTRITE 895401 Tűzveszélyes szekrény, 54 gallon, 3 polc, 1 ajtó, kézi bezárás, piros | AA6ACT 13M561 895401PirosKézikönyv€4,331.10
JUSTRITE 895400 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 54 gallon, sárga | CD8CVP 8954001 895400SárgaKézikönyv€3,078.77
JUSTRITE 895403 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 54 gallon, szürke | CD8CVR 895403SzürkeKézikönyv€3,455.76
JUSTRITE 895420 Slimline biztonsági szekrény, önzáró, 3 polcos, 54 gallon, 1651 x 591 x 864 mm méret, sárga | CD8CVW JCB8954201, 8954201 895420SárgaÖnzáró€4,536.02
JUSTRITE 895421 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, önzáró, 54 gallon, piros | CD8CVX 895421PirosÖnzáró€4,526.37
JUSTRITE 895423 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, önzáró, 54 gallon, szürke | CD8CVZ 895423SzürkeÖnzáró€3,926.99
JUSTRITE 895425 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, önzáró, 54 gallon, fehér | CD8CWA 895425fehérÖnzáró€3,926.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 895405 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 54 gallonos, fehér
€3,455.76 /Mértékegység