Szerezzen értékes tárhelyet szűkös alapterület mellett is. A Justrite Sure-Grip? Az EX Slimline biztonsági szekrény 1 önzáró ajtóval (895421-es modell) gyúlékony folyadékok biztonságos tárolására és elkülönítésére szolgál laboratóriumi, építési vagy műszaki környezetben, ahol korlátozott az alapterület. Egy 60 vagy 90 gallonos (227 vagy 341 literes) szekrény mellé süllyesztve illeszkedik, ami megkönnyíti a tárhely bővítését egy meglévő szekrényrendszer mellett. A szekrény kisebb helyigénye lehetővé teszi a laboratóriumokban, K+F helyiségekben, garázsokban, gépüzletekben és egyebekben való elhelyezést. Külső méretei: 65 in H x 23.25 in W x 34 in D (1651 mm H x 591 mm W x 864 mm M). Ezek a piros szekrények 54 gal (204 l) gyúlékony folyadék tárolására alkalmasak. Ez a modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. A nagy teljesítményű, önzáró ajtó 38 fokban nyitható. A szabadalmaztatott, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a polcokhoz. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtó minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjon. Az önzáródó ajtós biztonsági szekrények a rendeltetésszerű használat mellett tűz esetén automatikusan záródnak. Az önzáródó ajtókat feszültség alatt olvadó láncszemekkel tartják nyitva. Tűz esetén, amikor a környezeti hőmérséklet eléri a 140 F (165 C)-ot, a láncszemek megolvadnak, és a biztonsági szekrény önzáró ajtaja automatikusan bezárul. Az önreteszelő rendszer három rozsdamentes acél golyócsapással kapcsolódik az ajtó tetején, alján és középső helyén. Csere olvadó csatlakozókhoz rendelje meg a 74-as modellt. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc? olyan fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Háromnyelvű Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat szerepel, jól láthatóak tűz esetén vagy áramszünet esetén, ha zseblámpával világítanak.
Jellemzők:
- Gyúlékony anyagok biztonságos tárolására szűk alapterület mellett vagy a tárolás bővítésére
- Külső méretei: 65 mm magas x 23.25 mm széles x 34 mm mély (1651 mm magas x 591 mm széles x 864 mm mély)
- Vékony, kompakt kialakítás 54 gal (204 l) gyúlékony folyadékot tárol
- Tűzálló, szivárgásbiztos kivitel
- Megfelel az OSHA, NFPA 30, NFPA 1 és IFC szabványoknak
- Tűzálló és FM jóváhagyott