JUSTRITE 8930008 Gyúlékony biztonsági szekrény 30 gallonos kannákkal, 2 ajtós, kézi bezárás, sárga | CD8CTP

JUSTRITE 8930008 Gyúlékony biztonsági szekrény 30 gallonos kannákkal, 2 ajtós, kézi zárással, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CTP Típus: 8930008

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,419.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás30 gal.
színekSárga
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság44 "
Külső szélesség43 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság39.6 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 107.1
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUS

Termék részletek:

Sárga tűzveszélyes szekrények U-Loc-kal? lakatozható lapátfogantyú, Haz-Alert? címkézés és SpillSlope? A polcokat a népszerű 5 gallonos, I-es típusú biztonsági dobozainkkal kombináljuk verhetetlen értékért. Az értékcsomagok 30 gallonos (114 literes) szekrényekben kaphatók hat kannával, vagy 45 gallonos (170 literes) szekrényekben kilenc kannával.

Jellemzők:

  • Szekrény és doboz érték csomag
  • Kapható 30 gallonos (114 literes) szekrényekben hat kannával vagy 45 gallonos (170 literes) szekrényben kilenc kannával
  • Kézi vagy önzáró ajtók

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaBiztonsági szekrény alkalmazásBiztonsági szekrény típusSump kapacitásÁr
JUSTRITE 893300 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm méret, sárga | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Sárga21Gyúlékony szekrényStandard 19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polc, 30 gallon, 35 hüvelyk magasság, piros | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Piros21Gyúlékony szekrényKarcsú5.15 gal.€3,177.86
JUSTRITE 8945053 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 45 gallon, fehér | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.fehér22Gyúlékony szekrényStandard 5.15 gal.€3,251.57
JUSTRITE 899021 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 90 gallon, piros | AA6ADF 13M573 899021Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Piros22Gyúlékony szekrényStandard 10.72 gal.€4,802.68
JUSTRITE 894580 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polccal, 1 kétoldalasan összecsukható önzáró ajtóval, 45 gallon, sárga | AB4LDY 1YNE7 894580Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.Sárga12Gyúlékony szekrényStandard -€4,516.46
JUSTRITE 896020 tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm méret, sárga | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény60 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€3,569.80
JUSTRITE 899000 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Méret, sárga | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€4,581.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8930008 Gyúlékony biztonsági szekrény 30 gallonos kannákkal, 2 ajtós, kézi zárással, sárga
€2,419.03 /Mértékegység