KERN AND SOHN RIB sorozatú árszámító mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 325 x 340 x 115 mm , Ház magassága: 115 mm , Ház hossza: 340 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 294 x 225 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 225 mm , Mérési felület szélessége: 294 mm
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyÁr (ÁFA nélkül)
A
RIB 6K-3M
0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002Kg0.02, 0.04 kg€371.10
B
RIB 6K-3HM
0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002Kg0.02, 0.04 kg€443.87
C
RIB 10K-3HM
0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg€443.87
D
RIB 10K-3M
0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg€371.10
E
RIB 30K-2M
0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg0.1, 0.2 kg€371.10
F
RIB 30K-2HM
0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg0.1, 0.2 kg€443.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?