DAYTON Nagy teherbírású fali gallér kipufogó- és ellátó ventilátorokhoz


Szűrő
Építés: 16 Gauge horganyzott acél , Mélység: 23-1 / 2 " , Mérő: 16
StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1WBV6
54.375 "54.25 "€1,457.64
A
1WBV7
60.375 "60.25 "€1,613.80
A
1WBV8
66.38 "66.25 "€1,670.22

Nagy teherbírású fali gallér kipufogó- és ellátó ventilátorokhoz

A Dayton nagy teherbírású fali gallérok ideálisak elszívó- vagy tápventilátorok szerelésére vagy falra szerelésére kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. 16 méteres horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság, szilárdság és tartósság érdekében. Ezek a falnyakörvek belső és külső karimákkal rendelkeznek a redőnyök felszerelésére és a falnyílások villogására. A fali gallérok széles választéka közül választhat a 48, 54 és 60 hüvelyk átmérőjű ventilátorokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?