JUSTRITE 899003 Flammable Safety Cabinet, 2 Shelves, 2 Doors, Manual Close, 90 Gallon, Gray | CD8CXW

JUSTRITE 899003 Gyúlékony biztonsági szekrény, 2 polc, 2 ajtó, kézi zárás, 90 gallon, szürke

Raktáron
Cikkszám: CD8CXW Típus: 899003

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,612.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás90 gal.
színekSzürke
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség43 "
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 175.5
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUS

Termék részletek:

One of the leading causes of industrial fires is the improper storage and handling of flammable liquids. The Justrite Standard Sure-Grip? EX Flammable Safety Cabinet with Manual Close Doors (model 899003) is designed to safely store flammable liquids. Its exterior dimensions are 65 in H x 43 in W x 34 in D (1651 mm H x 1092 mm W x 864 mm D). These gray cabinets can store 90 gal (341 L)* of flammable liquids. This model is constructed with a sturdy 18-gauge (1-mm) thick steel double-wall, with 1.5 in (38 mm) of insulating air space for fire resistance. The fully welded, not riveted, construction holds the squareness of the unit for a longer life and offers greater protection in a fire since air gaps are reduced. High-performance, manual-close, self-latching doors (fail safe, 3-point stainless steel) open to a full 180 degrees and close securely for maximum protection under fire conditions when pushed shut. Continuous piano hinges ensure the doors close smoothly every time. For added security, each cabinet comes with an innovative U-Loc? handle that does not require manual rotation to engage the mandatory latch. Cabinets include a cylinder lock and key set, or you can choose to use your own padlock. Trilingual Haz-Alert? reflective warning labels that read "FLAMMABLE - KEEP FIRE AWAY" are highly visible under fire conditions or during power outages when illuminated with a flashlight.

Jellemzők:

  • Vegyszerek és gyúlékony folyadékok biztonságos tárolására tervezték
  • Külső méretei: 65 mm magas x 43 mm széles x 34 mm mély (1651 mm magas x 1092 mm széles x 864 mm mély)
  • 90 gal (341 l) gyúlékony folyadék tárolókapacitása
  • Tűzálló, szivárgásbiztos kivitel
  • Megfelel az OSHA, NFPA 30 és NFPA 1 szabványoknak
  • Tűzálló és FM-jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaBiztonsági szekrény alkalmazásBiztonsági szekrény típusSump kapacitásÁr
JUSTRITE 893300 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm méret, sárga | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Sárga21Gyúlékony szekrényStandard 19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polc, 30 gallon, 35 hüvelyk magasság, piros | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Piros21Gyúlékony szekrényKarcsú5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 8945053 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 45 gallon, fehér | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.fehér22Gyúlékony szekrényStandard 5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 90 gallon, piros | AA6ADF 13M573 899021Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Piros22Gyúlékony szekrényStandard 10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polccal, 1 kétoldalasan összecsukható önzáró ajtóval, 45 gallon, sárga | AB4LDY 1YNE7 894580Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.Sárga12Gyúlékony szekrényStandard -€4,340.83
JUSTRITE 896020 tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm méret, sárga | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény60 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€3,498.40
JUSTRITE 899000 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Méret, sárga | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€4,490.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 899003 Gyúlékony biztonsági szekrény, 2 polc, 2 ajtó, kézi zárás, 90 gallon, szürke
€3,612.84 /Mértékegység