JUSTRITE 28475 Berm sarokkészlet, 1.5 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFW

JUSTRITE 28475 Berm sarokkészlet, 1.5 hüvelyk magasság, 2 db

Tétel: CH6GFW Típus: 28475
€194.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlött gátló Berm Corner
Berm alakFélhold
színekSárga
Külső magasság1.5 "
Külső hossz11 "
Külső szélesség4.5 "
befejezPVC bevonattal
Hab anyagOpen Cell Urethane
AnyagSzövet
Temp. Hatótávolság-40 fok. 180 fokig. F
JárműforgalomKis kerekes kocsik, Kézi kocsik

Termék részletek:

Make-A-Berm? allows for spill containment to be installed around difficult to move equipment, spill-prone areas, or areas where a standard-shaped berm wont' work. Corner pieces are key to providing a full spill containment. The corner pieces are easily attached to the berm pieces with the use of vinyl cement. Non-absorbent modified Yellow PVC coated fabric provides a highly resistant barrier to contain oils, gasoline, acids and other liquids.

Jellemzők:

  • A sarokelemek kombinálhatók egyenes darabokkal, így teljes elszigetelési megoldást hozhatunk létre
  • Kiömléseket és szivárgásokat tartalmaz egyedi berendezési helyzetekben
  • Félig állandó, könnyen felszerelhető és eltávolítható
  • Tartós élénksárga szín a láthatóságért
  • 1.5" és 2" ideális kis és közepes kapacitású elszigetelési igényekhez
  • A visszapattanó rugalmas hab lehetővé teszi a gyalogos és a könnyű kerekes forgalmat
  • Segít betartani az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásait.

Termékváltozatok

TermékekModellBerm alakÁr
JUSTRITE 28476 Berm sarokkészlet, 2 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFX 28476Négyszögletes€168.46
ajánlatkérés
JUSTRITE 28477 Berm sarokkészlet, 4 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFY 28477Háromszögű€244.73
ajánlatkérés
JUSTRITE 28478 Berm sarokkészlet, 6 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFZ 28478Háromszögű€283.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28475 Berm sarokkészlet, 1.5 hüvelyk magasság, 2 db
€194.23 /Mértékegység