JUSTRITE 28476 Berm sarokkészlet, 2 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFX

JUSTRITE 28476 Berm sarokkészlet, 2 hüvelyk magasság, 2 db

Tétel: CH6GFX Típus: 28476
€203.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlött gátló Berm Corner
Berm alakNégyszögletes
színekSárga
Külső magasság2"
Külső hossz11 "
Külső szélesség5.5 "
befejezPVC bevonattal
Hab anyagOpen Cell Urethane
AnyagSzövet
Temp. Hatótávolság-40 fok. 180 fokig. F
JárműforgalomKis kerekes kocsik, Kézi kocsik

Termék részletek:

Make-A-Berm? lehetővé teszi a kiömlés elleni védelem felszerelését nehezen mozgatható berendezések, kiömlésnek kitett területek, vagy olyan területek köré, ahol a szabványos formájú gát nem működik. A sarokelemek kulcsfontosságúak a teljes kiömlés elleni védelem biztosításához. A sarokelemek könnyen rögzíthetők a peremdarabokhoz vinilcement segítségével. A nem nedvszívó, módosított sárga PVC bevonatú szövet rendkívül ellenálló gátat képez az olajok, benzin, savak és egyéb folyadékok visszaszorítása ellen.

Jellemzők:

  • A sarokelemek kombinálhatók egyenes darabokkal, így teljes elszigetelési megoldást hozhatunk létre
  • Kiömléseket és szivárgásokat tartalmaz egyedi berendezési helyzetekben
  • Félig állandó, könnyen felszerelhető és eltávolítható
  • Tartós élénksárga szín a láthatóságért
  • 1.5" és 2" ideális kis és közepes kapacitású elszigetelési igényekhez
  • A visszapattanó rugalmas hab lehetővé teszi a gyalogos és a könnyű kerekes forgalmat
  • Segít betartani az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásait.

Termékváltozatok

TermékekModellBerm alakÁr
JUSTRITE 28475 Berm sarokkészlet, 1.5 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFW 28475Félhold€160.52
ajánlatkérés
JUSTRITE 28477 Berm sarokkészlet, 4 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFY 28477Háromszögű€244.73
ajánlatkérés
JUSTRITE 28478 Berm sarokkészlet, 6 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFZ 28478Háromszögű€283.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28476 Berm sarokkészlet, 2 hüvelyk magasság, 2 db
€203.84 /Mértékegység