JUSTRITE 28478 Berm sarokkészlet, 6 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFZ

JUSTRITE 28478 Berm sarokkészlet, 6 hüvelyk magasság, 2 db

Cikkszám: CH6GFZ Típus: 28478
€343.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlött gátló Berm Corner
Berm alakHáromszögű
színekSárga
Külső magasság6"
Külső hossz12 "
Külső szélesség9"
befejezPVC bevonattal
Hab anyagOpen Cell Urethane
AnyagSzövet
Temp. Hatótávolság-40 fok. 180 fokig. F
JárműforgalomKis kerekes kocsik, Kézi kocsik

Termék részletek:

Make-A-Berm? lehetővé teszi a kiömlés elleni védelem felszerelését a nehezen mozgatható berendezések, a kiömlésnek kitett területek, vagy olyan területek köré, ahol a szabványos formájú gát nem működik. A sarokelemek kulcsfontosságúak a teljes kiömlés elleni védekezésben. A sarokelemek könnyen rögzíthetők a peremdarabokhoz vinilcement segítségével. A 4"-es és 6"-os sziklasarok lehetővé teszi a nagyobb kapacitású behatárolást, és a normál egyenes partszakaszokkal vagy a Heavy Duty egyenes szárszakaszokkal is működik a nagyobb forgalmú terület érdekében. A nem nedvszívó, módosított sárga PVC-bevonatú szövet rendkívül ellenálló gátat képez az olajok, benzin, savak és egyéb folyadékok visszaszorítása ellen.

Jellemzők:

  • A sarokelemek kombinálhatók egyenes darabokkal, így teljes elszigetelési megoldást hozhatunk létre
  • Kiömléseket és szivárgásokat tartalmaz egyedi berendezési helyzetekben
  • Félig állandó, könnyen felszerelhető és eltávolítható
  • Tartós élénksárga szín a láthatóságért
  • 1.5" és 2" ideális kis és közepes kapacitású elszigetelési igényekhez
  • A visszapattanó rugalmas hab lehetővé teszi a gyalogos és a könnyű kerekes forgalmat
  • Segít betartani az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásait.

Termékváltozatok

TermékekModellBerm alakÁr
JUSTRITE 28475 Berm sarokkészlet, 1.5 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFW 28475Félhold€160.52
ajánlatkérés
JUSTRITE 28476 Berm sarokkészlet, 2 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFX 28476Négyszögletes€168.46
ajánlatkérés
JUSTRITE 28477 Berm sarokkészlet, 4 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GFY 28477Háromszögű€244.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28478 Berm sarokkészlet, 6 hüvelyk magasság, 2 db
€343.42 /Mértékegység