JUSTRITE 28230 aeroszolos palackok újrahasznosító rendszere, repülőgép alumínium | AF7XBJ JEN2823000

JUSTRITE 28230 Aeroszolos doboz újrahasznosító rendszer, repülőgép alumínium

Raktáron
Tétel: AF7XBJ Típus: 28230Kereszthivatkozás: JEN2823000

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,996.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAeroszol doboz ártalmatlanítása
test anyagaAlumínium
BevonatAnyagálló bevonat
Kúpos anyagAeroprén
Kúp típusaAeroprén
Szúrócsap anyagaRozsdamentes acél
Hüvely anyagaNejlon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3875
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8421398030

Termék részletek:

A Justrite 28230 aeroszolos palackok számlálóval történő ártalmatlanítása aeroszolpalack-lyukasztó eszközt biztosít az elhasznált aeroszolos palackok biztonságos és hatékony újrahasznosításához. Ez a Justrite 28230 Aerosolv 7000 szuper aeroszolos palack-újrahasznosító rendszer szikramentes átszúrócsappal rendelkezik, amely a fogantyú megnyomásával átszúrja a dobozt, és a tartalmát egy fogadódobba adagolja.

Jellemzők:

  • A Justrite 28230 Aerosolv 7000 szuper aeroszolos palackok újrahasznosító rendszere kombinált egyesülést/telítettséget jelző szénszűrővel, lakattal, antisztatikus földelővezetékkel C-bilincssel és védőszemüveggel rendelkezik.
  • Reteszelő és elzáró mechanizmussal rendelkezik, amely lezárja az egységet és a dobot, és megakadályozza a veszélyes gőzök kijutását, amikor nincsenek használatban.
  • Ez a Justrite 28230 aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszer egy könnyen érthető kolorimetriás szénszűrőt kínál, amely jelzi a szűrő telítettségét és a szűrő cseréjének idejét.
  • Megszünteti a hulladékáramot és csökkenti a doboz ártalmatlanítási költségeit.

Kompatibilis tartozékok:

  • Justrite Aerosolv 7163XL Kolorimetriás szénszűrő: Ezeket a kombinált, visszacsapó szeleppel ellátott kolorimetrikus szénszűrőket ezzel az Aerosolv szuperrendszerrel használják a szagok és a potenciálisan káros VOC-k kiszűrésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • EPA
  • TV-k
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan állapítható meg, hogy a dobgyűjtő tartály megtelt-e?

A.

  • Válasszon egy vonalzót / tiplit és egy rongyot.
  • Engedje le a vonalzót a tartályba a gyűjtőedényen keresztül, amíg a vonalzó teteje egy fél hüvelykkel a tartálydugó furatának pereme felett van.
  • Emelje fel a vonalzót és nézze meg.
  • Ha a tartályban lévő folyadék hozzáér a vonalzóhoz, amikor elmerül, rögzítse a dobtartályt, és hagyja abba a használatát, mivel az több mint 70%-ban megtelt. A rongy segítségével törölje le a vonalzót.
  • Ha a vonalzó nem érintette meg a folyadékszintet, folytassa az aeroszolos palackok átlyukasztását és a normál működést. A folyadékszint ellenőrzéséhez ismételje meg a korábbi lépéseket minden 500 doboz után.

K. Mik a lépései az aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszerének karbantartásához?

A.

  • Távolítsa el az egységet a dobból, és ellenőrizze a tömítést és a tömítést a sérülések vagy szennyeződések elkerülése érdekében.
  • Alaposan tisztítsa meg a készüléket kívül-belül.
  • Vigyen fel 3 teflonszalagot a 2 hüvelykes szálakra, és rögzítse a gyűjtődobhoz az újratelepítéshez.

K. Milyen biztonsági utasításokat kell követni a Justrite 28230 aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszerének használata közben?

A.

  • Viseljen védőszemüveget a Justrite 28230 Aerosolv 7000 szuper aeroszolos palackok újrahasznosító rendszerének használata közben.
  • Működtesse a készüléket szellőző helyen vagy a szabadban.
  • Ne használjon peszticideket, gyomirtó szereket, ragasztókat vagy maró folyadékokat, amelyek pH-ja 2-nél kisebb vagy 12.5-nél nagyobb.
  • Mindig földelje le a dobot antisztatikus vezetékkel.

Termékváltozatok

TermékekModellBevonatPin anyagKúpos anyagMéretÁr
JUSTRITE 28231 Aeroszolos doboz újrahasznosító rendszer | AF7XBK JEN2823100 28231----€3,931.69
JUSTRITE 28100 aeroszolos doboz újrahasznosító rendszer, repülőgép alumínium | CD8CFU 28100Anyagálló bevonat---€2,732.72
JUSTRITE 28202 szabványos rendszer aeroszolos palackok újrahasznosításához | CD8CGD JEN2820200 28202----€1,534.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28230 Aeroszolos doboz újrahasznosító rendszer, repülőgép alumínium
€2,996.48 /Mértékegység