JUSTRITE 28231 Aeroszolos doboz újrahasznosító rendszer | AF7XBK JEN2823100

JUSTRITE 28231 Aeroszolos dobozok újrahasznosító rendszere

Raktáron
Tétel: AF7XBK Típus: 28231Kereszthivatkozás: JEN2823100

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,931.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAeroszol doboz ártalmatlanítása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8421398030

Termék részletek:

A Justrite 28231 kettős aeroszolos doboz ártalmatlanítási rendszere számlálóval, más néven Justrite 28231 Aerosolv 7000XL kettős kompatibilis aeroszolos palackok újrahasznosító rendszere, amely lehetővé teszi a kiégett aeroszolos palackok biztonságos és hatékony ártalmatlanítását és újrahasznosítását a California Universal Waste Rule szerint. Ez az Aerosolv rendszer újrahasznosításra kész üres acéldobozokat biztosít kis, sima szélű lyukkal, szaggatott élek nélkül.

Jellemzők:

  • A Justrite 28231 Aerosolv 7000XL kettős kompatibilis aeroszolos palackok újrahasznosító rendszere tartalmaz egy Aerosolv 7163 kombinált kolorimetrikus szénszűrőt, egy lakatot, egy antisztatikus földelővezetéket C-bilincssel és védőszemüveget.
  • Az egység átszúró tűje átszúrja az aeroszolos palackot, hogy annak tartalmát egy dobba adagolja.
  • A kombinált kolorimetrikus szénszűrő egyesíti a részecskékkel terhelt hajtóanyagot, és átengedi egy szénpatronon.
  • Reteszelő és elzáró mechanizmussal rendelkezik, amely lezárja az egységet és a dobot, és megakadályozza a veszélyes gőzök kijutását, amikor nincsenek használatban.
  • Ez a Justrite 28231 dupla aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszer pulttal védőbevonattal rendelkezik a könnyű tisztítás érdekében.
  • Tartozik hozzá egy poli védőteknő is a vízelvezető dob alá szereléshez, valamint egy poli fedél az acél tárolódobok lefedéséhez.
  • Ez megszünteti a hulladékáramot és csökkenti a doboz ártalmatlanítási költségeit.

Kompatibilis tartozékok:

  • Justrite Aerosolv 7363XL Kolorimetriás szénszűrő patron: Ezek a visszacsapó szeleppel ellátott kolorimetriás szénszűrős cserepatronok felszerelhetők ehhez az Aerosolv kettős kompatibilis rendszerhez, hogy kiszűrjék a szagokat és a potenciálisan káros VOC-kat, és megakadályozzák a passzív gázkibocsátást.

Szabványok és jóváhagyások:

  • EPA
  • TV-k
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik a lépései az aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszerének karbantartásához?

A.

  • A visszacsapó szelep szerelvényt ellenőrizni kell, és 1000 doboz átlyukasztása után karbantartáson kell átesni.
  • Távolítsa el az egységet a dobból, és ellenőrizze a tömítést és a tömítést a sérülések vagy szennyeződések elkerülése érdekében.
  • Alaposan tisztítsa meg a visszacsapó szelep területét kívül-belül.
  • Vigyen fel 3 teflonszalagot a 2 hüvelykes szálakra, és rögzítse a gyűjtődobhoz az újratelepítéshez.

K. Milyen biztonsági utasításokat kell követni a Justrite 28231 kettős aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszerének használata közben?

A.

  • Viseljen védőszemüveget, amikor használja ezt a Justrite 28231 Aerosolv 7000XL kettős kompatibilis aeroszolos palack-újrahasznosító rendszert.
  • Működtesse az egységet szellőző helyen vagy a szabadban, miután megfelelően földelte.
  • Ne használjon 12.5-nél nagyobb vagy 2-nél kisebb pH-értékű maró hatású folyadékokat.
  • Rögzítse a dobot, és ne használja, ha a folyadék szintje meghaladja a teljes kapacitás 70%-át.

K. Mi a különbség a Justrite 28231 kettős aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszere és a Justrite 28230 aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszere között?

Válasz .

Termékváltozatok

TermékekModellBevonatPin anyagKúpos anyagMéretÁr
JUSTRITE 28230 aeroszolos palackok újrahasznosító rendszere, repülőgép alumínium | AF7XBJ JEN2823000 28230Anyagálló bevonat-Aeroprén-€2,996.48
JUSTRITE 28100 aeroszolos doboz újrahasznosító rendszer, repülőgép alumínium | CD8CFU 28100Anyagálló bevonat---€2,732.72
JUSTRITE 28202 szabványos rendszer aeroszolos palackok újrahasznosításához | CD8CGD JEN2820200 28202----€1,534.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28231 Aeroszolos dobozok újrahasznosító rendszere
€3,931.69 /Mértékegység