A Justrite 28202 Aerosolv lyukasztókészlet minimalizálja a hulladék mennyiségét azáltal, hogy a kiégett aeroszolos dobozokat szilárd veszélyes hulladékból nem veszélyes anyagokká, például újrahasznosítható acélhulladékokká alakítja. Biztonságosan átlyukasztja és csökkenti a nyomást az elhasznált aeroszolos dobozokban az ellenőrzött és biztonságos eldobható/újrahasznosítás érdekében.
Jellemzők:
- A Justrite 28202 Aerosolv palacklyukasztó készlet egy antisztatikus vezetéket, egy kétrészes egyesítő / szénszűrőt, védőszemüveget és egy átszúró egységet tartalmaz.
- Normál méretű, 8-1/2 hüvelyk magasságig terjedő kannák befogadására alkalmas.
- Közvetlenül egy 2 vagy 55 gallonos dob 30 hüvelykes dugattyújába csavarja be.
- A lyukasztó egység alumíniumból, a többi mozgó alkatrész pedig 308-as rozsdamentes acélból készült a szerkezeti merevség érdekében.
- A ferde csap mindig tiszta szúrást biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú aeroszolos palackok hasznosíthatók újra?
V. Az aeroszolos palackok körülbelül 40%-a alumíniumból és 60%-a ónozott acélból készül, mindkettő újrahasznosítható fém. Az aeroszolos palackok kis gumi- és műanyag alkatrészeket is tartalmaznak, mint például a merülőcső, a fedél és a szelep, amelyeket az újrahasznosítási folyamat során eltávolítanak.
K. Milyen karbantartást igényel ez az Aerosolv lyukasztó egység?
V. Időszakos karbantartást igényel, beleértve a lyukasztócsap tisztítását/kenését, valamint az egység belsejébe szerelt tömítés cseréjét, hogy tömítést biztosítson a doboz ellen.
K. A hordókba összegyűlt folyadékok visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók?
V. Igen, ha a nem klórozott és klórozott folyadékokat külön hordókba gyűjtik, akkor azokat házon belül újrahasznosíthatják részleges tisztítóoldószerként (klórozott) vagy regenerálhatók (nem klórozottak).
K. Hány elhasznált aeroszolos palack lyukasztható bele egy dobba?
V. Körülbelül 4200 aeroszolos palackot lehet átszúrni, mielőtt a dob elérné az ajánlott maximális kapacitást. A kibocsátott tartalom megfelelő kiszorítása érdekében a dobot legfeljebb 75%-ig szabad megtölteni.