JUSTRITE Aerosolv sorozatú aeroszolos dobozok ártalmatlanítása


A Justrite Aerosolv sorozatú aeroszolos palackok ártalmatlanító rendszerei ideálisak a permeteződobozok újrahasznosításához. Csökkentik a veszélyes hulladék kezelési és feldolgozási költségeit a különböző vegyipari feldolgozó és gyártó üzemekben. Ezek a zárt rendszerek kettős tömítőkamrával rendelkeznek, amely kiküszöböli a folyamatos működés lehetőségét...ent spray vissza.Olvass tovább

Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Mélység: 18 " , Magasság: 9" , Szúrócsap anyaga: Rozsdamentes acél , Szélesség: 18 "
StílusModellBevonatPin anyagKúpos anyagMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
28202
----€1,534.53
B
28231
----€3,931.69
C
28230
Anyagálló bevonat-Aeroprén-€2,996.47
D
28100
Anyagálló bevonat---€2,732.73

Működési mechanizmus

  • Helyezze az aeroszolos flakont (fúvóka lefelé) az Aerosolv ház hüvelyébe.
  • Engedje le a csúszó felső lemezt a megfordított doboz aljára, és szorosan illeszkedjen a műanyag hüvelyhez.
  • Húzza meg a zárógombot a ház oldalán.
  • Húzza meg a tömítőgombot, hogy az aeroszolos palackot tovább nyomja a belső tömítéshez.
  • Nyomja le teljesen a fogantyút, amíg teljesen le nem nyomódik, majd tartsa a helyén, amikor a doboz kiengedi a kezdeti nyomást.
  • Lassan emelje fel és gyorsan nyomja le a fogantyút, hogy beállítsa a nyomás mértékét és a tartalom kiürítését az aeroszolos dobozból.
  • Hagyja a doboz tartalmát körülbelül 20 másodpercig a gyűjtődobba folyni, hogy elkerülje az ellennyomást.

Jellemzők

  • Ezek a Justrite aeroszolos dobozok ártalmatlanító rendszerei kétrészes egyesítő/szénszűrőkkel rendelkeznek, amelyek elnyelik a VOC-kat.
  • Kizáró- és elzáró mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a veszélyes gőzök kijutását.
  • Egyes modellek számlálóval vannak felszerelve, amely segíti a felhasználókat a ciklusok számának emlékezésében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Jusztita Egyesítő szénszűrők: A káros kibocsátások rögzítésére és semlegesítésére használják, így biztosítva az aeroszolos palackok biztonságosabb és környezetbarátabb ártalmatlanítási folyamatát.

Szabványok és jóváhagyások

  • EPA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan telepítsük ezeket az aeroszolos dobozok ártalmatlanító rendszereit?

  • Szerezzen be egy folyadékgyűjtő dobot (30-55 gallon kapacitású) két szabványos lyukkal.
  • Válasszon egy elfogadható edényt, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta elhasználódás jele.
  • Ellenőrizze, hogy az egyes lyukak dugói megfelelően a helyükön vannak-e.
  • Helyezze be az Aerosolv egységet a 2 hüvelykes dugón keresztül.
  • Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a talajtámasztó lemez biztonságosan nem illeszkedik a dob pereméhez.
  • Használat előtt helyezze be a kombinált szűrőt a folyadékgyűjtő dob 3/4 hüvelykes dugójába.
  • Csatlakoztassa az antisztatikus vezeték g-bilincsét bármely közeli megerősített földforráshoz.

Hogyan lehet megvédeni ezeket az egységeket a környezetszennyezéstől?

  • A por bejutásának elkerülése érdekében használjon dobfedelet.
  • Szerelje fel őket nem földelt padló fölé, repedésmentesen.

Hogyan kell megsemmisíteni a feldolgozott aeroszolos palackokat?

Az aeroszolos dobozok feldolgozás után más acélhulladékkal együtt újrahasznosíthatók.

Hogyan biztosítható a biztonság ezen Aerosolv rendszerek használata közben?

  • Földelje megfelelően ezeket az egységeket antisztatikus vezeték segítségével.
  • Mindig 30 gallon vagy nagyobb kapacitású dobokat használjon.
  • A csúszó felső lemezt és a tömítőgombot mindig a kilyukadt konzervdobozhoz nyomja.
  • A légtelenítés befejezése után helyezzen be egy lakatot, hogy elkerülje az illetéktelen használatot.

Hogyan kell karbantartani ezeket a Justrite aeroszolos palackok ártalmatlanító rendszereit?

  • Ezeket a rendszereket körülbelül 1000 doboz kilyukasztása után kell ellenőrizni.
  • Tisztítsa meg alaposan a dobot.
  • Vigyen fel három teflonszalagot a gyűjtődobhoz csatlakozó szálakra.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni ezeknek a Justrite aeroszolos dobozok ártalmatlanító rendszereinek kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik az aeroszolos palackok típusa, a szabályozásnak való megfelelés, az ártalmatlanítási mennyiség, a kibocsátás szabályozása és a könnyű használat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?