Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28228 kombinált koaleszcens szénszűrő visszacsapó szeleppel, kettős kompatibilitás | AB4LDE JEN2822800

JUSTRITE 28228 kombinált koaleszcens szénszűrő visszacsapó szeleppel, kettős kompatibilitás

Raktáron
Tétel: AB4LDE Típus: 28228Kereszthivatkozás: JEN2822800
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
€499.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált koalízáló / szénszűrő
típusSzénszűrők

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8421990090
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 28228 koaleszcáló/szénszűrő egy színváltó kombinációs patron, amely kiszűri a potenciálisan káros illékony szerves vegyületeket és szagokat. Ezt a modellt Aerosolv szuperrendszerekhez tervezték.

Jellemzők:

  • A Justrite 28228 egyesítő/szénszűrő egy kétrészes egység, amely kolorimetrikus kijelzővel rendelkezik a szűrőcsere jelzésére.
  • A szénpatronban egy visszacsapó szelep vagy egy automatikus elzáró szelep található, amely megakadályozza a passzív gázkibocsátást.

Kompatibilis tartozékok:

  • Justrite 28231 Aerosolv Super Systems: Reteszelő és elzáró mechanizmusokat tartalmaznak a dob és a rendszer lezárására használaton kívül, hogy megakadályozzák a veszélyes gőzök kijutását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ideig bírja a Justrite 28228 patron?

V. A patron élettartama körülbelül 750 doboz vagy 3 hónap. A használattól függően azonban gyakoribb cserékre lehet szükség.

K. Honnan lehet tudni, hogy mikor kell cserélni a vízszűrőt?

A.

  • A víznyomás lassú csökkenése.
  • A lefolyók vagy a csapok furcsa hangokat hallatnak.
  • A szűrő külső felületén törmelék halmozódik fel.
  • Zavarosság vagy rossz ízű víz.

K. Mennyi ideig bírja ennek az egységnek a szűrője?

V. A szűrő élettartama körülbelül 9 hónap vagy 2250 doboz. Ez a felső rész (karbonpatron) kétszeri cseréjével érhető el.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
JUSTRITE 28224 kombinált koaleszáló színmetrikus szénszűrő | AC3EUB JEN2822400 28224-€479.11
JUSTRITE 28101 kombinált koaleszcens szénszűrő, nagy hatékonyságú | CD8CFV 28101-€430.24
JUSTRITE 28102 koaleszcens/szénszűrő, 2 db | CD8CFW 28102-€484.59
JUSTRITE 28197 kombinált koaleszcens szénszűrő | CD8CGC JEN2819700 28197-€280.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28228 kombinált koaleszcens szénszűrő visszacsapó szeleppel, kettős kompatibilitás
€499.14 /Mértékegység