A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 1.250-In. SP: 5744 , CFM @ 1.500-In. SP: 5485 , CFM @ 1.75-In. SP: 5216 , CFM @ 2.000-In. SP: 4866 , CFM @ 2.500-In. SP: 3898 , Magasság: 28 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 12-1 / 2 " , Max. Mélység: 28 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 12-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 23.875 " , Kimenet szélessége: 23.875 " , Tengely átmérő: 1" , Sebesség ellenőrzés: Nem , Típus: Centrifugális, hajtáscsomaggal , Kerékátmérő: 18 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális , Szélesség: 28 "
Soros csőfúvók, centrifugális, 18 hüvelykes
A Dayton soros légcsatorna fúvóit tiszta levegő ellátási alkalmazásokhoz gyártják, beleértve a kipufogó-, szívó-, visszatérő- vagy pótlevegő-rendszereket. A csőcsatlakozások megkönnyítése érdekében gallérral vannak ellátva. Ezenkívül mindkét oldalon panelek vannak, amelyek gyors hozzáférést biztosítanak a ventilátor integrált alkatrészeihez. Ezek a csatornafúvók motorburkolattal és csapágyfedéllel is rendelkeznek, amelyek javítják az élettartamot. Válasszon az 1/2, 1/3, 3 és 3/4 LE teljesítménnyel elérhető soros csőfúvók közül.