VESTIL NPL sorozatú orrlemezes babák


Szűrő
Kapacitás: 600 lbs. , Görgő anyaga: Kemény gumi , Görgő mérete: 2 1/2" x 1 1/4" és 3" x 1 1/2" , Görgő típusa: Forgó , Szín: Piros , Fedélzet magassága: 4" , fedélzet hossza: 32 " , Mélység: 32 " , Keret anyaga: Acél , Magasság: 3.75 " , Magába foglalja: (2) kerekek 1 1/2" szélesség és (2) forgó görgők 1 1/4" szélesség , Anyaga: Acél , Max. Platform magasság: 4" , Görgők száma: 4 , Platform magasság: 4" , Platform hossza: 32 " , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellFedélzet szélességePlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
NPL-21
15 "15 "15.25 "€571.47
B
NPL-24
18 "18 "18 "€623.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?