Az eredeti dohányosok tűzszünete? A terrakotta kültéri hamutartó (26800T modell) 4 literes cigarettacsikk tárolására alkalmas. Erős égésgátló polietilénből készült, hogy elkerülje a rozsdásodást, horpadást és repedést. A hamutartó 15 hüvelyk (38.5 mm) magas és 978 hüvelyk (16.5 mm) alapátmérőjű, a fejben pedig egy 419 hüvelykes (1.5 mm) nyílás található a nem cigaretta alom minimalizálása érdekében. Az alján rögzítő hornyok is találhatók, amelyek fokozott biztonságot és stabilitást tesznek lehetővé zord időjárási körülmények között. Ez a hamutartó tökéletes kültéri helyekre, beleértve a bejáratokat vagy a dohányzóhelyeket, és vékony stílusa bármely létesítménybe illeszkedik. Önkioltó kialakítása biztonságosan összegyűjti a cigarettacsikkeket a tűzveszély csökkentése érdekében, és távol tartja a cigarettaszemet a nyilvánosságtól. Az innovatív belső csepegtetőfedél megakadályozza, hogy kátránykondenzáció távozzon a horganyzott acélvödörből, és tisztán tartja a külső részt, így a karbantartás még magas páratartalmú környezetben is gyerekjáték. Ezen túlmenően a nagy fej megakadályozza a többi hulladékot, miközben nagy területet kínál a dohányosoknak a cigarettacsikkek lerakására, elvezeti a hőt az említett csikkekből, és megakadályozza az esőt. Az extra biztonság vagy stabilitás érdekében opcionálisan megvásárolható egy lakattal ellátott rögzítőkábel készlet (38-ös modell). Egyszerűen rögzítse a 268505 mm-es (36 hüvelykes) drótkötelet egy korlát vagy kerítés köré, majd rögzítse a kábelvéget és a lakatot az alján lévő rögzítő hornyokhoz. A 914T modell kiürítéséhez egyszerűen csavarja le a hátsó gombot, hogy felemelje a fedelet és hozzáférjen a vödörhöz. Az extra kényelem érdekében használja az opcionális eldobható, alumíniumból/polimerből készült vödörbéléseinket (26800-es modell), amelyek könnyen csavarhatóak és kidobhatók, ha megtelik. A tiszta terek segíthetnek megőrizni vállalkozása imázsát, az Original Smoker's Ceasefire Outdoor Hamutartó pedig tökéletes ennek megtartására.
Jellemzők:
- Tűzálló és FM-jóváhagyással
- Az ADA-nak megfelelő
- A nagy belső nyaküreg minimalizálja az eltömődést
- Horganyzott vödör talp
- Égésgátló polietilénből készült
- Rögzíthető hornyok a fokozott biztonság érdekében zord időben