3M 4100 Polírozó Pad 12 hüvelyk x 18 hüvelyk fehér, 20 Pk | AD9AWT 4NYV4

3M 4100 Polishing Pad 12 Inch x 18 Inch White, 20 Pk

Raktáron
Tétel: AD9AWT Típus: 4100Kereszthivatkozás: 4NYV4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€218.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolírozó párna
Közép lyuk3-3 / 4 "
színekfehér
AnyagNem szőtt poliészter szál
Méret12 "x 18"
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.04
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)62.74
Hajószélesség (cm)48.51
HS-kód6307102030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 4100 Polírozó Pad 12 hüvelyk fehér, 5 Pk | AE2APU 4WD24 410012 "€59.91
3M 4100 Polírozó Pad 24 hüvelyk fehér, 5 Pk | AE2APV 4WD30 410024 "€210.41
3M 4100-20x14 Polírozó Pad 20 hüvelyk x 14 hüvelyk fehér, 10 Pk | AE8NXP 6ENG6 4100-20x1420 "x 14"€242.75
3M 4100-28x14 Polírozóbetét 28 hüvelyk x 14 hüvelyk fehér, 10 Pk | AE8NXQ 6ENG7 4100-28x1428 "x 14"€246.42
3M 4100-32x14 Polírozóbetét 32 hüvelyk x 14 hüvelyk fehér, 10 Pk | AE8NXR 6ENG8 4100-32x1432 "x 14"€279.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 4100 Polishing Pad 12 Inch x 18 Inch White, 20 Pk
€218.16 /Mértékegység