A Justrite 23007 gázpalackos tárolószekrény sűrített/nyomás alatti gázpalackok függőleges (függőleges) tárolására szolgál. 10-20 folyékony kőolajgázt (LPG) és sűrített gázokat (például oxigént, propánt, klórt, nitrogént és héliumot) tartalmazó palack biztonságosan tárolható.
Jellemzők:
- A Justrite 23007 gázpalackos szekrény extrudált kerettel rendelkezik a fokozott merevség érdekében, és könnyű kialakítása az egyszerű szállítás érdekében.
- Szellőztetett kialakítása a vastag alumínium hálónak köszönhetően megakadályozza a veszélyes gázok felhalmozódását.
- Ez a Justrite 23007 gázpalackos szekrény tömör alumínium tetőpanellel hátrafelé dől, hogy elengedje a rájuk eső vizet és jeget.
- Megemelt padlópanelekkel van felszerelve, hogy megakadályozzák a felületen lévő vízzel/folyadékkal való érintkezést.
- Ez a Justrite 23007 szekrény négy figyelmeztető címkével rendelkezik a fokozott biztonság érdekében, valamint láncokkal, amelyek megakadályozzák a tárolt hengerek felborulását.
- 4 sarkán előre kifúrt horgonylyukak találhatók a beton alátéthez vagy bármilyen más felülethez való csavarozáshoz.
Szabványok és jóváhagyások:
- NFPA 30
- NFPA 58
- CSA-B149.2
- OSHA 1910.253
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a Justrite 23007 gázpalackos szekrény alkalmas kültéri használatra?
V. Igen, ez a Justrite 23007 gázpalackos szekrény teljesen hegesztett alumínium szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak vagy az elszíneződésnek, ha kültéri elemeknek van kitéve. A ferde tető kialakítása és a megemelt padlópanelek extra védelmet nyújtanak a tárolt hengereknek kültéri körülmények között.
K. Ez a Justrite 23007 gázpalackos szekrény zárható?
V. Igen, a Justrite 23007 gázpalackos szekrény 2 hegesztett biztonsági füles előlapajtóval rendelkezik, amelyek lakattal zárhatók (nem tartozék), megakadályozva a manipulációt.
K. Hogyan határozhatom meg a gázpalack-szekrény megfelelő méretét?
V. A gázpalack-szekrény mérete a tárolandó palackok számától és méretétől függ. Vegye figyelembe a hengerek méreteit, és válasszon olyan szekrényt, amely elegendő helyet biztosít, miközben megfelelő szellőzést és könnyű hozzáférést biztosít.
K. Tárolhatok különböző típusú gázpalackokat egy szekrényben?
V. Általában javasolt az összeférhetetlen gázok elkülönítése a kémiai reakciók vagy szivárgások elkerülése érdekében. Ha különböző típusú gázokat kell tárolnia, fontolja meg külön szekrények vagy a szekrényen belüli kijelölt rekeszek használatát minden gáztípushoz.
K. Hogyan helyezzem el a gázpalack-szekrényt egy létesítményben?
A. A gázpalackos szekrényeket jól szellőző helyen kell elhelyezni, távol gyújtóforrásoktól, éghető anyagoktól és nagy forgalmú helyektől. Ezeket vízszintes felületen kell elhelyezni, és rögzíteni kell, hogy megakadályozzák a felbillenést vagy a véletlen elmozdulást.