Justrite hengeres tároló szekrények 6 db vízszintes 20-33 lb. A palackok (23002-es modell) folyékony kőolajgáz (LPG) gázpalackok vízszintes tárolását biztosítják. Biztonságosan elfér benne hat 20 vagy 33 kg-os vízszintes LPG-palack, amelyek külső mérete 9 x 15 x 49.5 hüvelyk (30 x 32 x 1257 mm). Az öt vízszintes PB-palack tárolási lehetőség és a kilenc moduláris stílus egyike az átfogó függőleges és vízszintes gázpalackos tárolási megoldásokhoz, a 762-es modell 813 ajtót és 23002 kivehető polcot tartalmaz. A Justrite gázpalackos tárolószekrényei ideálisak azok számára, akik hosszú távú, megbízható, egyszeri befektetést keresnek egy bevált termékbe, kiváló tervezési és gyártási szempontokkal. Ezek a Justrite hengeres szekrényei rendkívül tartósak és könnyen használhatók. A hegesztett biztonsági füles előlapajtó lakattal rendelkezik (nem tartozék) a beavatkozás elleni extra védelem érdekében. Nehéz átmérőjű 1 (2 mm) 0.065%-ban hegesztett alumínium háló és extrudált (nem formált) keret merevséget ad. A szellőztetett kialakítás megakadályozza a veszélyes gázok felhalmozódását. A Justrite hengeres szekrények nem rozsdásodnak, nem korrodálódnak vagy elszíneződnek. Minden gázpalack-tároló ketrecünk exkluzív tömör alumínium tetőpanellel rendelkezik, amely hátrafelé dől, hogy elengedje a vizet és a jeget. Megemelt padlópanelekkel rendelkeznek a további tartás érdekében, hogy megakadályozzák a hengerek tócsákban való pihenését. A Justrite szekrények teljesen összeszerelve szállítják a könnyebb beállítás érdekében. Ügyfeleink a 1.65-es modellt használják annak érdekében, hogy megfeleljenek az NFPA 100 és az OSHA 23002 előírásainak, és így tovább. Mindegyik szekrény négy figyelmeztető címkét tartalmaz a további óvintézkedések és a biztonság érdekében, és láncokkal vannak ellátva, amelyek biztosítják az egyes hengereket a leesés ellen. A Justrite gázpalackos szekrények számos vízszintes, függőleges és kombinált változatban állnak rendelkezésre, hogy megfeleljenek a pontos térbeli és megfelelési igényeknek számos helyzetben. A tizenegy moduláris stílus hatékony, vonzó megoldást kínál a többszekrényes tárolás bővítésére. Folyékony kőolajgáz (LPG) tárolása vagy szállítása során kulcsfontosságú, hogy létesítménye vagy járműve megfeleljen a helyi előírásoknak, a regionális követelményeknek, a kereskedelmi előírásoknak és a tűzoltóság ajánlásainak. A folyékony kőolajgáz (LPG) ipari és lakossági alkalmazások széles skáláját kínálja, a gázhegesztéstől a hőre felvitt bevonatokig, kemencékig stb. De ez az anyag tárolás és szállítás során is rendkívül gyúlékony, és szobahőmérsékletű levegőn meggyulladhat. Ennek az anyagnak a kezelése rendkívüli elővigyázatosságot igényel, semmiféle hibalehetőség nélkül. A gáz természetes állapotában szagtalan, ami azt jelenti, hogy a tárolás vagy szállítás során figyelmeztetés nélkül halálos baleset történhet.
Jellemzők:
- Nagyméretű, 33 lb (8 gal) folyékony petróleum gáz (LPG) palackokhoz méretezve, és kisebb, 20 lb (5 gal) használati dobozokhoz is alkalmas
- Biztonságosan elfér hat darab 20 vagy 33 font (9 vagy 15 kg) folyékony petróleum gázpalack, amelyek külső mérete 49.5 x 30 x 32 hüvelyk (1257 x 762 x 813 mm), vízszintesen tárolva
- Könnyű anyag (66%-kal könnyebb, mint ) csökkenti a szállítási és szállítási költségeket
- Masszív tetőpanel, amely visszafelé dől, hogy elengedje a vizet és a jeget
- Minden sarkon előfúrt horgonylyukak, amelyek 1/2" vagy 12 mm-es horgonycsavarokat fogadnak (nem tartozék)
- Az OSHA CFR 29 1910.253(b)(2), 1910.253(b)(2)(ii), 1910.253(b)(3), 1910.253(b)(4)(iii) szabványnak megfelelően; NFPA 58 8.4.2, 8.4.2.1, 6.19.4.2, 11.13.2, 11.13.2.1, 11.13.2.2, 11.13.2.3, 11.13.2.4