Justrite hengeres tároló szekrények 16 vízszintes 20-33 lb. A palackok (23005-ös modell) folyékony kőolajgáz (LPG) gázpalackok vízszintes tárolását biztosítják. Tizenhat 20 vagy 33 font (9 vagy 15 kg) folyékony petróleum gázpalack biztonságosan tárolható benne, amelyek külső mérete 65 x 60 x 32 hüvelyk (1651 x 1524 x 813 mm). A 23005 modell 2 ajtót és 6 kivehető polcot tartalmaz az öt vízszintes PB-palack tárolási lehetőség és a kilenc moduláris stílus egyikeként az átfogó függőleges és vízszintes gázpalackos tárolási megoldásokhoz. A Justrite gázpalackos tárolószekrényei ideálisak azok számára, akik hosszú távú, megbízható, egyszeri befektetést keresnek egy bevált termékbe, kiváló tervezési és gyártási szempontokkal. Ezek a Justrite hengeres szekrényei rendkívül tartósak és könnyen használhatók. A hegesztett biztonsági füles előlapajtó lakattal rendelkezik (nem tartozék) a beavatkozás elleni extra védelem érdekében. Nehéz átmérőjű 0.065 (1.65 mm) 100%-ban hegesztett alumínium háló és extrudált (nem formált) keret merevséget ad. A szellőztetett kialakítás megakadályozza a veszélyes gázok felhalmozódását. A Justrite hengeres szekrények nem rozsdásodnak, nem korrodálódnak vagy elszíneződnek. Minden gázpalack-tároló ketrecünk exkluzív tömör alumínium tetőpanellel rendelkezik, amely hátrafelé dől, hogy elengedje a vizet és a jeget. Megemelt padlópanelekkel rendelkeznek a további tartás érdekében, hogy megakadályozzák a hengerek tócsákban való pihenését. A Justrite szekrények teljesen összeszerelve szállítják a könnyebb beállítás érdekében. Ügyfeleink a 23005-ös modellt használják annak érdekében, hogy megfeleljenek az NFPA 58 és az OSHA 1910.253 előírásainak, és így tovább. Mindegyik szekrény négy figyelmeztető címkét tartalmaz a további óvintézkedések és a biztonság érdekében, és láncokkal vannak ellátva, amelyek biztosítják az egyes hengereket a leesés ellen. A Justrite gázpalackos szekrények számos vízszintes, függőleges és kombinált változatban állnak rendelkezésre, hogy megfeleljenek a pontos térbeli és megfelelési igényeknek számos helyzetben. A tizenegy moduláris stílus hatékony, vonzó megoldást kínál a többszekrényes tárolás bővítésére. Folyékony kőolajgáz (LPG) tárolása vagy szállítása során kulcsfontosságú, hogy létesítménye vagy járműve megfeleljen a helyi előírásoknak, a regionális követelményeknek, a kereskedelmi előírásoknak és a tűzoltóság ajánlásainak. A folyékony kőolajgáz (LPG) ipari és lakossági alkalmazások széles skáláját kínálja, a gázhegesztéstől a hőre felvitt bevonatokig, kemencékig stb. De ez az anyag tárolás és szállítás során is rendkívül gyúlékony, és szobahőmérsékletű levegőn meggyulladhat. Ennek az anyagnak a kezelése rendkívüli elővigyázatosságot igényel, semmiféle hibalehetőség nélkül. A gáz természetes állapotában szagtalan, ami azt jelenti, hogy a tárolás vagy szállítás során figyelmeztetés nélkül halálos baleset történhet.
Jellemzők:
- Nagyméretű, 33 lb (8 gal) folyékony petróleum gáz (LPG) palackokhoz méretezve, és kisebb, 20 lb (5 gal) használati dobozokhoz is alkalmas
- Tizenhat 20 vagy 33 font (9 vagy 15 kg) folyékony petróleum gázpalack biztonságos tárolására alkalmas, 65 x 60 x 32 hüvelykes (1651 x 1524 x 813 mm) külső méretekkel, vízszintesen tárolva
- Könnyű anyag (66%-kal könnyebb, mint ) csökkenti a szállítási és szállítási költségeket
- Masszív tetőpanel, amely visszafelé dől, hogy elengedje a vizet és a jeget
- Minden sarkon előfúrt horgonylyukak, amelyek 1/2" vagy 12 mm-es horgonycsavarokat fogadnak (nem tartozék)
- Az NFPA 58 LP Gas Code 8.4.2.1, 6.19.4.2 és az OSHA 1910.253 szabványnak megfelelően