JUSTRITE 08227 dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, sárga | AD2TUW JDR08227YL, 8227

JUSTRITE 08227 Dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, sárga

Raktáron
Tétel: AD2TUW Típus: 08227Kereszthivatkozás: JDR08227YL, 8227

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€538.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobtölcsér, gyúlékony
Kapacitás2.6 gal.
Záró típusÖnzáró
színekSárga
Csatlakozás mérete0.75 "
Kapcsolat típusaNPS/NPT
befejezGalvanizált
Lángfogó anyagSárgaréz
Lángfogó mérete6"
Magasság10 "
AnyagAcél
Száj Dia.10.75 "
Felső Dia.10.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód73269098900
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásZáró típusAnyagSzáj Dia.színekCsatlakozás méreteKapcsolat típusaÁr
JUSTRITE 08207 Dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Dobtölcsér, gyúlékony2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros0.75 "NPS/NPT€449.71
JUSTRITE 08205 dobtölcsér, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Dobtölcsér2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros2"NPS/NPT€682.97
JUSTRITE 08202 Dobtölcsér, biztonsági tölcsér, 4-1/2 hüvelykes, piros | AD2TVH 3UAL1 08202Dobtölcsér1 qtKézikönyvAcél4.5 "Piros2"NPS/NPT€168.19
JUSTRITE 28680 Dobtölcsér, Nem gyúlékony | AE4MGH JEN28680BL 28680Dobtölcsér, nem gyúlékony--polietilén-Fekete--€105.40
JUSTRITE 28681 Dobtölcsér, Gyúlékony | AE4MGJ JEN28681BL 28681Dobtölcsér, gyúlékony--polietilén-Fekete--€305.63
JUSTRITE 08208 Acél dobtölcsér, 37 hüvelyk hossz x 10-3/4 hüvelyk átmérő, piros | AH8LGH 38VY28 08208Dobtölcsér2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros2"NPT€900.07
JUSTRITE 08201 Dobtölcsér, Lángfogó, Önzáró, Piros | CD8CBP 08201Dobtölcsér1 qtÖnzáróAcél4.5 "-2"NPS/NPT€212.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 08227 Dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, sárga
€538.16 /Mértékegység