JUSTRITE 08205 dobtölcsér, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros | AD2THA JDR08205RD, 8205

JUSTRITE 08205 Dobtölcsér, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AD2THA Típus: 08205Kereszthivatkozás: JDR08205RD, 8205

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,057.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobtölcsér
Kapacitás2.6 gal.
Záró típusÖnzáró
színekPiros
Csatlakozás mérete2"
Kapcsolat típusaNPS/NPT
befejezGalvanizált
Lángfogó anyagSárgaréz
Lángfogó mérete32 "
Magasság10 "
AnyagAcél
Száj Dia.10.75 "
Raklap mennyisége9
Felső Dia.10.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7725
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód73269098900
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásZáró típusAnyagSzáj Dia.színekCsatlakozás méreteKapcsolat típusaÁr
JUSTRITE 08207 Dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Dobtölcsér, gyúlékony2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros0.75 "NPS/NPT€638.75
JUSTRITE 08227 dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, sárga | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Dobtölcsér, gyúlékony2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Sárga0.75 "NPS/NPT€812.95
JUSTRITE 08202 Dobtölcsér, biztonsági tölcsér, 4-1/2 hüvelykes, piros | AD2TVH 3UAL1 08202Dobtölcsér1 qtKézikönyvAcél4.5 "Piros2"NPS/NPT€225.01
JUSTRITE 28680 Dobtölcsér, Nem gyúlékony | AE4MGH JEN28680BL 28680Dobtölcsér, nem gyúlékony--polietilén-Fekete--€165.27
JUSTRITE 28681 Dobtölcsér, Gyúlékony | AE4MGJ JEN28681BL 28681Dobtölcsér, gyúlékony--polietilén-Fekete--€497.84
JUSTRITE 08208 Acél dobtölcsér, 37 hüvelyk hossz x 10-3/4 hüvelyk átmérő, piros | AH8LGH 38VY28 08208Dobtölcsér2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros2"NPT€900.07
JUSTRITE 08201 Dobtölcsér, Lángfogó, Önzáró, Piros | CD8CBP 08201Dobtölcsér1 qtÖnzáróAcél4.5 "-2"NPS/NPT€212.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 08205 Dobtölcsér, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros
€1,057.10 /Mértékegység