Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 08202 Dobtölcsér, biztonsági tölcsér, 4-1/2 hüvelykes, piros | AD2TVH 3UAL1

JUSTRITE 08202 Dobtölcsér, biztonsági tölcsér, 4-1/2 hüvelykes, piros

Raktáron
Tétel: AD2TVH Típus: 08202Kereszthivatkozás: 3UAL1
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
€225.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobtölcsér
Kapacitás1 qt
Záró típusKézikönyv
színekPiros
Csatlakozás mérete2"
Kapcsolat típusaNPS/NPT
befejezGalvanizált
Lángfogó mérete1"
Magasság4.5 "
AnyagAcél
Száj Dia.4.5 "
Felső Dia.4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite minidobos biztonsági tölcsért 5 gallonos acélvödrökhöz tervezték, amelyek 2 hüvelykes NPT csatlakozással rendelkeznek, biztosítva a biztonságos és szivárgásmentes illeszkedést, lehetővé téve a folyadékok hatékony és ellenőrzött öntését a tölcsérbe.

Jellemzők:

  • A Justrite minidobos biztonsági tölcsér horganyzott acélból készült a nagy szilárdság és a korrózióállóság érdekében.
  • Ez a tölcsér manuálisan záródó fedéllel van felszerelve, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű nyitást és zárást, megakadályozva a veszélyes vagy gyúlékony folyadékok véletlen kiszabadulását tárolás vagy szállítás közben.
  • Beépített 1 hüvelykes lángfogóval van kialakítva, amely megakadályozza a gyúlékony gőzök begyulladását a tölcsérben, minimalizálva a tűz- vagy robbanásveszélyt.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Justrite acél biztonsági dob tölcsére kapacitása?

A. 1 liter.

K. Használhatom újra ezt a minidob biztonsági tölcsért?

V. Igen, ez a minidob biztonsági tölcsér újrafelhasználható. Megfelelő karbantartással és tisztítással többször is használható, így költséghatékony és környezetbarát megoldás.

K. Milyen karbantartást igényel a Justrite minidob biztonsági tölcsére?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a tölcsért, nincs-e rajta sérülés, például repedés vagy szivárgás.
  • Tisztítsa meg a tölcsért enyhe tisztítószerrel és vízzel, hogy eltávolítson minden maradványt vagy szennyeződést. Győződjön meg arról, hogy a tölcsér mentes marad minden eltömődéstől vagy akadálytól.

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásZáró típusAnyagSzáj Dia.színekCsatlakozás méreteKapcsolat típusaÁr
JUSTRITE 08207 Dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Dobtölcsér, gyúlékony2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros0.75 "NPS/NPT€638.75
JUSTRITE 08205 dobtölcsér, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Dobtölcsér2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros2"NPS/NPT€1,057.10
JUSTRITE 08227 dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, sárga | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Dobtölcsér, gyúlékony2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Sárga0.75 "NPS/NPT€812.95
JUSTRITE 28680 Dobtölcsér, Nem gyúlékony | AE4MGH JEN28680BL 28680Dobtölcsér, nem gyúlékony--polietilén-Fekete--€165.27
JUSTRITE 28681 Dobtölcsér, Gyúlékony | AE4MGJ JEN28681BL 28681Dobtölcsér, gyúlékony--polietilén-Fekete--€497.84
JUSTRITE 08208 Acél dobtölcsér, 37 hüvelyk hossz x 10-3/4 hüvelyk átmérő, piros | AH8LGH 38VY28 08208Dobtölcsér2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros2"NPT€900.07
JUSTRITE 08201 Dobtölcsér, Lángfogó, Önzáró, Piros | CD8CBP 08201Dobtölcsér1 qtÖnzáróAcél4.5 "-2"NPS/NPT€212.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 08202 Dobtölcsér, biztonsági tölcsér, 4-1/2 hüvelykes, piros
€225.01 /Mértékegység