JUSTRITE 08207 Dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros | AC8JBP JDR08207RD, 8207

JUSTRITE 08207 Dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AC8JBP Típus: 08207Kereszthivatkozás: JDR08207RD, 8207

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€449.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobtölcsér, gyúlékony
Bung Méret2"
Kapacitás2.6 gal.
Záró típusÖnzáró
színekPiros
Csatlakozás mérete0.75 "
Kapcsolat típusaNPS/NPT
Jellemzők2 "-es dobos a gyors dömping lehetővé tételéhez, miközben minimalizálja a kiömléseket
befejezGalvanizált
görcsrohamok2 "-es dobos a gyors dömping lehetővé tételéhez, miközben minimalizálja a kiömléseket
Lángfogó anyagSárgaréz
Lángfogó mérete6"
Magasság10 "
AnyagAcél
Száj Dia.10.75 "
Raklap mennyisége45
Felső Dia.10.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód73269098900
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásZáró típusAnyagSzáj Dia.színekCsatlakozás méreteKapcsolat típusaÁr
JUSTRITE 08205 dobtölcsér, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Dobtölcsér2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros2"NPS/NPT€682.97
JUSTRITE 08227 dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, sárga | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Dobtölcsér, gyúlékony2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Sárga0.75 "NPS/NPT€538.16
JUSTRITE 08202 Dobtölcsér, biztonsági tölcsér, 4-1/2 hüvelykes, piros | AD2TVH 3UAL1 08202Dobtölcsér1 qtKézikönyvAcél4.5 "Piros2"NPS/NPT€168.19
JUSTRITE 28680 Dobtölcsér, Nem gyúlékony | AE4MGH JEN28680BL 28680Dobtölcsér, nem gyúlékony--polietilén-Fekete--€105.40
JUSTRITE 28681 Dobtölcsér, Gyúlékony | AE4MGJ JEN28681BL 28681Dobtölcsér, gyúlékony--polietilén-Fekete--€305.63
JUSTRITE 08208 Acél dobtölcsér, 37 hüvelyk hossz x 10-3/4 hüvelyk átmérő, piros | AH8LGH 38VY28 08208Dobtölcsér2.6 gal.ÖnzáróAcél10.75 "Piros2"NPT€900.07
JUSTRITE 08201 Dobtölcsér, Lángfogó, Önzáró, Piros | CD8CBP 08201Dobtölcsér1 qtÖnzáróAcél4.5 "-2"NPS/NPT€212.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 08207 Dobtölcsér gyúlékony anyagokhoz, önzáró fedél, 273 mm átmérő, 254 mm hosszú, piros
€449.71 /Mértékegység