GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Gumi vízszívás


Szűrő
Szín: Fekete , Szerelvény típusa: Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Erősítés: Szintetikus szál huzal spirállal , A cső anyaga: Fekete szintetikus gumi
StílusModellHajlítsa a sugaratMéret beszereléseBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
3JT44
4"-1.5 "100 láb.100 psi1.94 "€1,863.28
B
3P572
4"1.5 "1.5 "20 láb.100 psi1.88 "€312.86
A
3JT45
7"-2"100 láb.100 psi2.44 "€2,158.79
B
3P573
7"2"2"20 láb.100 psi2.36 "€374.56
A
3JT46
14 "-3"100 láb.100 psi3.47 "€3,148.82
B
3P634
14 "3"3"20 láb.100 psi3.47 "€929.80
B
3P583
14 "3"3"10 láb.100 psi3.47 "€362.19
B
3P657
18 "4"4"20 láb.75 psi4.53 "€1,310.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?