Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6722 Vörös fénysugár lézeres detektor készlet bilinccsel | AD2NDT 3RXD5

JOHNSON 40-6722 Red Beam lézerdetektor készlet bilinccsel

Raktáron
Tétel: AD2NDT Modell: 40-6722Kereszthivatkozás: 3RXD5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€361.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVörössugaras lézeres detektor készlet
PontosságFinom: +/- 1/32, Durva +/- 1/16
ÉpítésÜtésálló műanyag és gumi
Áramforrás(1) 9 V-os akkumulátor
típusEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9031499000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzői: Vízálló

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságÉpítésTételÁramforrástípusÁr
JOHNSON 40-6790 Red Beam lézerdetektor bilinccsel | AE2DAR 4WMC4 40-6790Finom 0.75 mm, széles 1.5 mmÜtésálló műanyagVörös sugár lézeres detektor(4) AA elemekEgyetemes€1,395.07
JOHNSON 40-6791 Vörössugaras lézeres detektor 12v | AE2DAT 4WMC6 40-6791Finom 3 mm, széles 5 mmÜtésálló műanyagVörös sugár lézeres detektor12 V-os akkumulátor kábel vagy újratölthető elemekGépre szerelhető mágnesekkel és bilincsekkel€1,965.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6722 Red Beam lézerdetektor készlet bilinccsel
€361.44 /Mértékegység